イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • フレアエイド JAPPY

    フレアエイド

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(50mL)
    翌々日出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
    材質(ボトル)ポリ容器淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
  • R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    R1234yf真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
  • ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
    仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
  • 真空ポンプ用ホース マキタ

    真空ポンプ用ホース

    マキタ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    全長(mm)920
  • ヒューズ イチネンTASCO

    ヒューズ

    イチネンTASCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブ マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブ

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • R1234yfアダプター 旭エンジニアリング

    R1234yfアダプター

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用1234yfアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R1234yf
  • アセチレン用プロラインチップ ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用プロラインチップ

    ロビネア(ROBINAIR)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
  • TA142VK-2・-3用 ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA142VK-2・-3用 ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK-2・-3用
  • 真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。
    仕様メスM10 P1.5
  • 小型真空ゲージS アサダ

    小型真空ゲージS

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6753-21
  • バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ポケットリーマー プロステップ

    ポケットリーマー

    プロステップ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
  • バーナー本体 ロビネア(ROBINAIR)

    バーナー本体

    ロビネア(ROBINAIR)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • ACアダプタ2CFM-BL18 アサダ

    ACアダプタ2CFM-BL18

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途ACアダプタ2CFM用
  • バッテリー充電式用アダプター(panasonicバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式用アダプター(panasonicバッテリー対応アダプター)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 簡易真空引きキット ロビネア(ROBINAIR)

    簡易真空引きキット

    ロビネア(ROBINAIR)
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。 ※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください 真空引き・リークチェックが容易に行えます
  • 吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV) イチネンTASCO

    吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″
  • 真空ポンプ用オイル漏れ防止マフラー イチネンTASCO

    真空ポンプ用オイル漏れ防止マフラー

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    90°未満の傾きによるオイル漏れを防止します。上部に真空ポンプ付属の既存マフラーを取付けて使用してください。対応機種以外の真空ポンプは、取付ネジ径が異なるため使用できません。
    寸法(mm)Φ48×43.2対応機種TA150SC、TA150XD、TA150XE、TA150XF、TA150XK取付ネジ径M27/P1.5
  • デジタル真空ゲージキット BBKテクノロジーズ

    デジタル真空ゲージキット

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
    用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
  • 真空ポンプ用接続バルブ A-Gas Japan

    真空ポンプ用接続バルブ

    A-Gas Japan
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf 用真空ポンプ接続バルブ
  • R410/32アダプター 旭エンジニアリング

    R410/32アダプター

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用410/32アダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R410/32
  • 5/16"ボールバルブ付チャージングホース アサダ

    5/16"ボールバルブ付チャージングホース

    アサダ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6747-66
  • バッテリー充電式用アダプター(boschバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式用アダプター(boschバッテリー対応アダプター)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • R1234yf用アナログマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • R134a用アナログマニホールドセット プロステップ

    R134a用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    R134a専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • アセチレン用チップ ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用チップ

    ロビネア(ROBINAIR)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
  • 洗浄用シリンダー ロビネア(ROBINAIR)

    洗浄用シリンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
  • オイル排気フィルタ アサダ

    オイル排気フィルタ

    アサダ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。
    適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8質量(g)380取付サイズNH3/4インチアズワン品番64-6755-61
  • アセチレン用プロラインチップエンド ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用プロラインチップエンド

    ロビネア(ROBINAIR)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
  • R134aエアパージ 旭エンジニアリング

    R134aエアパージ

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用R134aエアパージです。注油機を上向きにしてから接続しエア抜きしてください。
  • ACアダプタ イチネンTASCO

    ACアダプタ

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1台
    欠品中
    TA150ZM用ACアダプタ
  • 充電式真空ポンプRP-225用充電器 BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプRP-225用充電器

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    充電式真空ポンプRP-2225バッテリー用専用充電器です。
    用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225L専用バッテリー充電用。トラスコ品番250-0139適合機種RP-225-BA5/RP-225-BA9幅(mm)190高さ(mm)70品名充電器奥行(mm)158電源(V)単相100
  • 充電式真空ポンプ用ケース BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ用ケース

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    RP-225の収納に特化した設計です。
    用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
  • 真空ポンプ用真空ゲージ JAPPY

    真空ポンプ用真空ゲージ

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示のため加圧しても壊れない!
    用途充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個精度±5%接続ねじ5/16フレア表示方式4桁LCDデジタル表示連続使用時間200時間機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
  • R1234yfエアパージ 旭エンジニアリング

    R1234yfエアパージ

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用R1234yfエアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
  • R12エアパージ 旭エンジニアリング

    R12エアパージ

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用R12エアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
  • 真空ポンプ用ケース(小) BBKテクノロジーズ

    真空ポンプ用ケース(小)

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
    トラスコ品番628-3507適合機種BB-220、BB-240品名真空ポンプ用ケース(小)
  • R134aアダプター 旭エンジニアリング

    R134aアダプター

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用134aアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R134a
  • 急速充電器DC18RF アサダ

    急速充電器DC18RF

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷

真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

真空ポンプ用アクセサリー