イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 真空ポンプ ツーステージ モノタロウ

    真空ポンプ ツーステージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
    用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
  • ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

    ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

    タカトテクニカ(31件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
  • R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    R32対応 ツーステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式真空ポンプ ツーステージ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
    質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTC

    ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き

    JTC
    37,927税込41,720
    1個
    5日以内出荷
    R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
    用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS) イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
    付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア質量(kg)6.1電源(V)100(50Hz/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
  • 小型真空ポンプ用ケース JAPPY

    小型真空ポンプ用ケース

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適
    質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
  • 簡易真空ポンプ プロステップ

    簡易真空ポンプ

    プロステップ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    簡易真空ポンプ コンパクト設計なので持ち運びが簡単。ルームエアコンの作業にご使用頂けます。
  • ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズ

    ESKルームエアコン取付専用キット

    BBKテクノロジーズ
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
    セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 真空ポンプ6CFM Eco アサダ

    真空ポンプ6CFM Eco

    アサダ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番806-7993質量(kg)16.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170モーター100V 550W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • 真空ポンプ4CFM Eco アサダ

    真空ポンプ4CFM Eco

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • 真空ポンプ2CFM  Eco アサダ

    真空ポンプ2CFM Eco

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BLC18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BLC18

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1セット
    欠品中
    オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mLセット内容本体のみ寸法(mm)355×127×287質量(kg)約12.7容量(mL)オイル封入量:約440電源(V)100(50/60Hz)モーター(W)550排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)到達真空度2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)ローター方式:ツーステージ
  • インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    インバータ式真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
    付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体のみ質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • 充電式真空ポンプ4CFM アサダ

    充電式真空ポンプ4CFM

    アサダ
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    連続稼働できるバッテリ式真空ポンプ
    付属品真空ポンプオイル300ml、異径アダプタ5/16"×1/4"質量(kg)36.8(バッテリ2ケ装着時8.1)サイズ吸気口:5/16",3/8"排気速度(L/min)113モーターDC18V/250Wポンプツーステージ到達真空度3Paabs.(23ミクロン)アズワン品番65-1845-46オイル量(mL)300ポンプスピード(min-1)3100
  • インバーター式真空ポンプ イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体のみローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W到達真空度2.0Pa(15ミクロン)
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • 小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 真空ポンプTEZ8 アサダ

    真空ポンプTEZ8

    アサダ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
    用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227モーター100V(50/60Hz)対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)250ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)真空度(Pa)5.3(40ミクロン)ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BL18

    アサダ
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • 超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ

    超小型2ステージ真空ポンプ

    プロステップ
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型。排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
    付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
  • アンモニア真空ポンプDC 8CFM アサダ

    アンモニア真空ポンプDC 8CFM

    アサダ
    369,800税込406,780
    1個
    当日出荷
    負荷に対して一定のトルクを保つため高効率な真空引きが可能。DCモータで、50Hzの速度低下がなく、電圧が不安定な場所でも起動可。ブラシレスモータ使用でメンテナンスフリー。吸排気ポートには、腐食しないステンレス製3/8”フレアポートを採用。重量を約20%軽量化。長距離の持ち運びに便利なショルダーストラップを搭載
    付属品ショルダーベルト、真空ポンプオイル質量(kg)12排気速度(50/60Hz)(L/min)225モーター100V・264W吸入口サイズ3/8"フレア真空度(Pa)2.0Pa abs.(15ミクロン)オイル量(L)0.82
  • 真空ポンプ A-Gas Japan

    真空ポンプ

    A-Gas Japan
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様1/4"F、5/16"F:255回転数(min-1[r.p.m])吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)電源1283_VP-565モーター1HP到達真空度15ミクロンローターツーステージ(油回転式)オイルタンク容量(mL)640
  • アンモニア真空ポンプ イチネンTASCO

    アンモニア真空ポンプ

    イチネンTASCO
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用
    付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
  • M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM ミルウォーキーツール

    M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM

    ミルウォーキーツール
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
    付属品本体、5/16アダプタ標準添付仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18電圧(V)18サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)本体質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )風量5CFM(142L/m)到達真空度25ミクロンオイルタンク容量(mL)550ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
  • タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • タイマー付真空ポンプ イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプ

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターHiKOKIの18V充電池が取り付けられます。
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターボッシュの18V充電池が取り付けられます。
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターパナソニックの18Vの充電池が取り付けられます。

真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

真空ポンプ(ツーステージ)