絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- イチネンTASCO(72)
- ロビネア(ROBINAIR)(31)
- アサダ(21)
- BBKテクノロジーズ(19)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
- JAPPY(11)
- エスコ(9)
- プロステップ(9)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- タカトテクニカ(3)
- デンゲン(2)
- A-Gas Japan(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JTC(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- AITCOOL(1)

真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用