5ページ目: 真空ポンプ


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
211件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    小型真空ポンプケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 充電式真空ポンプ本体ケース付 イチネンTASCO

    充電式真空ポンプ本体ケース付

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES) イチネンTASCO

    高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES)

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
  • ミニアップトランス イチネンTASCO

    ミニアップトランス

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
  • インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
  • 真空ポンプ8CFM Eco アサダ

    真空ポンプ8CFM Eco

    アサダ
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
    用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。トラスコ品番829-1473セット内容真空ポンプオイル2018年トラスコ掲載ページ4 1519
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セット

    イチネンTASCO
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス質量(kg)8.6
  • ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
  • アルミ製真空ポンプケース イチネンTASCO

    アルミ製真空ポンプケース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
  • TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器 イチネンTASCO

    TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
  • リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) イチネンTASCO

    リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。
    用途ルームエアコン
  • 保護バルブ BBKテクノロジーズ

    保護バルブ

    BBKテクノロジーズ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    真空ゲージの先に取り付けてフロンガス逆流(正圧)によるゲージ破損を防止するバルブです。
  • デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
    付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    マイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
    付属品ケース仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
  • ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    ●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
    用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品真空計付き仕様2ステージトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 真空ポンプ1.8CFM Eco アサダ

    真空ポンプ1.8CFM Eco

    アサダ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
  • BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
  • BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    65,980税込72,578
    1台
    9日以内出荷
    仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
  • 交換用フィルタ オイル排気フィルタ用 アサダ

    交換用フィルタ オイル排気フィルタ用

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合オイル排気フィルタ(Y93386)アズワン品番64-6755-62
  • コントロールバルブ ロビネア(ROBINAIR)

    コントロールバルブ

    ロビネア(ROBINAIR)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
    用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする全長(mm)58冷媒R410A接続ポートUNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
  • TA142VK-3用 ローレット イチネンTASCO

    TA142VK-3用 ローレット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK-3用
  • TA142VK-2用  ローレット イチネンTASCO

    TA142VK-2用 ローレット

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK-2用
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)370排気量(L/min)180到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度7.5ミクロンオイル量(mL)(封入)約450
  • オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
  • オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~15HP(馬力)程度モーター(W)190排気量(L/min)78到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400真空到達度15ミクロンオイル量(mL)(封入)230
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
  • 真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし デンゲン

    真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし

    デンゲン(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
    用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)到達圧力(Pa)6.7×10-1最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
  • W20-16用チャージ口パッキン イチネンTASCO

    W20-16用チャージ口パッキン

    イチネンTASCO
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    TA165C-3用パッキン
    入数(個)6
  • R23用チャージ口パッキン イチネンTASCO

    R23用チャージ口パッキン

    イチネンTASCO
    899税込989
    1パック
    翌々日出荷
    TA165H用パッキン
    入数(個)6
  • 充電式真空ポンプ JAPPY

    充電式真空ポンプ

    JAPPY
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
    用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
  • サスガード ロビネア(ROBINAIR)

    サスガード

    ロビネア(ROBINAIR)
    49,980税込54,978
    1セット(1個)
    6日以内出荷
    一般の塗料と同様に吹き付けて塗装することにより、あらゆる質の表面にステンレス被膜を形成することが でき、水や空気との接触を完全に遮ります。 熱や光を反射し、極端に低い熱伝導率のため保湿性が高く、冷凍冷蔵庫・冷暖房配管タンク・ダクト等に 使用すると省エネルギー効果が得られます。
  • シリコングリス15g ロビネア(ROBINAIR)

    シリコングリス15g

    ロビネア(ROBINAIR)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    銅管のフレア面に少量塗り、締め付けることで気密性を高めることが可能R12、R22、R500、R502
  • アセチレン用カプラー付ホース20m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース20m

    ロビネア(ROBINAIR)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
真空ポンプ