絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(66)
  • ロビネア(ROBINAIR)(23)
  • BBKテクノロジーズ(19)
  • プロステップ(19)
  • アサダ(17)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
  • JAPPY(10)
  • マキタ(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • タカトテクニカ(3)
  • アクアシステム(2)
  • JTC(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • デンゲン(1)
  • アート(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
冷媒の種類
  • R134a(1)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R410A(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

真空ポンプ :「配管」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ[充電式]真空ポンプ(ツーステージ)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターHiKOKIの18V充電池が取り付けられます。
[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ[充電式]真空ポンプ(ツーステージ)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターボッシュの18V充電池が取り付けられます。
[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ[充電式]真空ポンプ(ツーステージ)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターパナソニックの18Vの充電池が取り付けられます。
[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ[充電式]真空ポンプ(ツーステージ)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターマキタの18V充電池が取り付けられます。
[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ[充電式]真空ポンプ(ツーステージ)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
【EA112BK-11用】充電器
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
68,800税込75,680
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)アズワン品番65-2107-95
DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコDC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)エスコ
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
到達真空度135ミクロン仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
142L電磁弁付真空ポンプ エスコ142L電磁弁付真空ポンプエスコ
60,100税込66,110
1個
翌日出荷
電源AC100V到達真空度25ミクロン仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ質量(kg)10.8サイズ134(W)×320(D)×232(H)mmモーター375W回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
42L電磁弁付真空ポンプ エスコ42L電磁弁付真空ポンプエスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
到達真空度25ミクロン仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現質量(kg)5.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
取扱停止中
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
真空ポンプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら