絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
シース色
灰(2)
黒(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- ALPSystems(27)
- BELDEN(90)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(37)
- TERADA(寺田電機製作所)(19)
- エスコ(15)
- カナレ電気(7)
- フジクラ(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 伸興電線(32)
- 住友電気工業(Optigate(R))(24)
- 冨士電線(東京)(22)
- 四国電線(8)
- 富士電線工業(11)
- 日本エレパーツ(40)
- 日本製線(15)
- 沖電線(14)
- 通信興業(20)
- 関西通信電線(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

TIV-F通信用屋内ビニル平形電線
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線色灰種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9×3.8
架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥8,798~税込¥9,678~1巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100