絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.2(1)
  • 1.25(4)
長さ(m)
  • 300(5)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(5)
導体タイプ
  • より線(2)
  • 単線(3)
芯数(C)
  • 1(6)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(2)
  • 1.35(4)
1.2・1.35
仕上外径
  • 2.8(3)
  • 3(3)
2.8・3
絶縁体色
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
  • HIV(1)
  • IV(4)
HIV・IV
許容電流
  • 19
  • 17(3)
  • 27(6)
  • 33(2)
  • 35(4)
  • 37(5)
  • 49(5)
  • 60(2)
  • 61(4)
  • 88(5)
  • 107(2)
  • 115(5)
  • 140(2)
  • 162(5)
  • 198(2)
  • 217(3)
  • 265(2)
  • 298(3)
  • 395(2)
  • 469(2)
定格電圧
  • 600(5)
600
定格温度
  • 60(4)
  • 75(1)
60・75
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • ユーボン(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
1.2(1)
1.25(4)
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    33,980税込37,378特価
    1巻(300m)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    22,980税込25,278
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    19,980税込21,978
    1巻(300m)
    翌日出荷
    一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    22,980税込25,278
    1巻(300m)
    5日以内出荷
    鉛フリーPVC使用、RoHS対応
    用途屋内配線種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)17RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 機器用ビニルコード IV ユーボン

    機器用ビニルコード IV

    ユーボン
    6,298税込6,928
    1巻(50m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV