絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
- 8(4)
- 14(5)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(4)
- 150(1)
- 200(1)
長さ(m)
- 10
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(6)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(5)
- 100(21)
- 200(19)
- 300(2)
- 500(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(2)
- 3.7(4)
- 4.9(5)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 7(2)
- 8.8(2)
- 9.1(2)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.6(1)
- 14.7(2)
- 15.2(2)
- 18.7(1)
- 21.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- マリンテック(2)
- 三ツ星(1)
- KHD(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・古河電工メタルケーブル・マリンテック・三ツ星・KHD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(2)
5.5(2)
8(4)
14(5)
22(4)
38(4)
60(4)
100(4)
150(1)
200(1)

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)当日出荷から4日以内出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥1,198税込¥1,3181巻(10m)当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600メーカーKHD色(絶縁体)黄/緑サイズ(mm2)1.25規格/略称KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)翌々日出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥51,980税込¥57,1781式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥88,980~税込¥97,878~1巻(10m)3日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。長さ(m)10定格60℃・600V芯数(C)1
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥51,980税込¥57,1781式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980税込¥12,0781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV