絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 60
- 0.5(13)
- 0.75(22)
- 1.25(24)
- 2(24)
- 3.5(22)
- 5.5(21)
- 8(13)
- 14(10)
- 22(8)
- 38(5)
- 80(1)
- 100(5)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(1)
- 300(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 9.1(1)
- 11.2(2)
- 11.3(1)
- 11.6(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三ツ星・フジクラ・ダイヤケーブル・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(13)
0.75(22)
1.25(24)
2(24)
3.5(22)
5.5(21)
8(13)
14(10)
22(8)
100(5)

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥1,098,000税込¥1,207,8001巻(300m)当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)3日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60