絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(1)
長さ(m)
- 100(1)
- 200(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.1(2)
- 1.5(3)
- 1.8(3)
- 2.5(3)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 4.9(1)
ブランド
- オーナンバ
- 品川電線(15)
- マリンテック(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- KHD(4)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- 三ツ星(2)
- JAPPY(2)
- 三沢電線(2)
- エスコ(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(2)
0.75(2)
1.25(3)
2(3)
3.5(3)
5.5(3)
8(2)
14(1)

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥10,980~税込¥12,078~1巻(200m)ほか4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV