絞り込み
切断能力(Φmm)
- 15
- 3(1)
- 5(2)
- 6(5)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(29)
- 12(17)
- 13(7)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(7)
- 19(1)
- 20(26)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(22)
- 28(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
切断対象
- 庭木(18)
- 果樹(8)
- 花(1)
使用目的
- ガーデニング(2)
- フラワーアレンジメント・生花(1)
- 剪定(22)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 枝刈り(4)
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(21)
- 220~240未満(2)
刃長(mm)
- 40(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 45(4)
- 47(1)
- 48(2)
- 50(5)
- 52(1)
- 54(3)
- 55(4)
- 60(7)
- 70(1)
- 72(1)
ブランド
- 千吉(8)
- アルス(6)
- エスコ(3)
- 浅香工業(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- DAISHIN(大進)(3)
- 吉岡刃物製作所(2)
- GARDEN FRIENDS(2)
- 兼次(2)
- キンボシ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ゴールデンスター(1)
- 赤千吉(1)
- 千吉 金(1)
- 菊堂(1)
- ザクト(1)
- 緑園(1)
- 坂源(1)
- Berger(1)
- ブランドをもっと見る
千吉・アルス・エスコ・浅香工業・TAKAGI(高儀)・DAISHIN(大進)・吉岡刃物製作所・GARDEN FRIENDS・兼次・キンボシ・BAHCO(バーコ)・ゴールデンスター・赤千吉・千吉 金・菊堂・ザクト・緑園・坂源・Berger・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(5)
8(4)
9(4)
10(29)
12(17)
13(7)
15
18(7)
20(26)
25(22)
切断能力(Φmm)をもっと見る

剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
剪定鋏ブイエス
アルス(16件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
アルミ柄剪定鋏(FH)
千吉(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)205質量(g)230刃長(mm)50切断能力(mm)15使用目的剪定作業切断対象庭木最大切断径(Φmm)15
軽量小型剪定鋏 ミニチョキ
アルス(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。用途生木の剪定仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
鋏正宗 剪定鋏 A型200
吉岡刃物製作所(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64
剪定鋏ブイエス ロータリー
アルス(7件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
Gクラシック ガーデニング鋏
アルス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。用途生木の剪定・植物のお手入れに色ダークグリーン使用目的お手入れ、剪定切断対象植物、生木
アルミ柄 エッジ付剪定鋏 200mm
キンボシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル全長(mm)200最大切断寸法(mm)15刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)15
ステンレス剪定鋏
千吉¥1,298税込¥1,4281本当日出荷サビに強く、メンテナンスが簡単なステンレス刃です。作業時・保管時に便利なストッパー付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定・整枝作業用。仕様ストッパー付材質刃部;ステンレス(420J2),グリップ;鉄(PVC樹脂コーティング),バネ;バネ材(5Mn)全長(mm)200切断能力(mm)生木切断目安:15
ステンレス軽量省力剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷軽い力でラクに切れる ステンレス刃でお手入れカンタン 安全ストッパー付 軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル ストラップ穴付用途庭木の剪定に材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理)使用目的剪定切断対象庭木切断能力(Φmm)約15(刃元)
オールステンレス剪定鋏200mm
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷オールステンレス製でサビにくく、お手入れ簡単用途枝の剪定などに材質ステンレス鋼切断能力(mm)約Φ15(1年目の若枝)
ガーデン鋏 FG-AH100
FG¥1,898税込¥2,0881丁翌々日出荷手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
剪定鋏
MROCAT¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25
持ちやすく切りやすい太枝鋏
千吉¥1,698税込¥1,8681個当日出荷握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
剪定鋏
ザクト¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷から翌日出荷造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
本刃付ステンレス剪定鋏
FUKUZEN×TAKAGI¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。用途庭木・樹木の剪定に。太めの枝をしっかり切断切断能力(mm)約Φ15材質(刃)ステンレス鋼WR-2
剪定鋏エフビー
アルス¥2,798~税込¥3,078~1丁翌々日出荷ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。用途ガーデニング・果樹剪定に。色グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
アルミ柄剪定鋏200MM
千吉¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷軽くて丈夫なアルミダイキャスト剪定鋏。ハンドル外側のTPR樹脂が使用時のすべり止め、切断時の衝撃を軽減します。刃部にはハードクロームメッキが施されており、ヤニがつきにくくまた切れ味も抜群です。安全に収納・持ち運びできるストッパー付です。用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部;65Mn,グリップ;TPR全長(mm)約200質量(g)約185切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)ハードクロームメッキ刃
ステンB型剪定鋏鋼付200mm
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
アルミ柄エッジ付剪定鋏 200mm
ゴールデンスター¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷受刃についたエッジが枝の滑りを防止するため、少ない力で切断できます。用途樹木の剪定作業に。仕様エッジ(ギザ刃)付全長(mm)200色ブラック/レッド切断能力(mm)15使用目的剪定
ギザキャッチ付剪定鋏 200mm
TAKAGI(高儀)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷挟んだ枝を逃がさないギザキャッチ付き 手に優しい樹脂グリップ 鋭利な薄刃で優れた切れ味用途庭木・樹木の剪定、フラワーアレンジメントに材質刃部:SK-85、受刃・エッジ:S55C、ハンドル:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニル樹脂全長(mm)200切断能力(mm)15(刃元:小枝の場合)使用目的剪定、フラワーアレンジメント切断対象庭木・樹木・花
170mmはさみ・剪定
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長45mm全長(mm)170質量(g)170切断能力直径15mm材質(刃)刃物鋼
イージーグリップ剪定鋏 アンビルタイプ
GARDEN FRIENDS¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷片手で開閉できるストッパー位置で作業性がアップ! フッ素コーティングで、汚れが付きにくい! ギザ付きアンビル(受け刃)が枝を滑らさず抑えるので楽に切断が出来ます。 滑りにくく、軽い力でしっかり握る事ができる特殊グリップ素材を採用。切断能力(Φmm)約15材質(刃)SK5/(受け刃)S50C材質(ハンドル)PP、TPR
イージーグリップ剪定鋏
GARDEN FRIENDS¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷片手で開閉できるストッパー位置で作業性がアップ! フッ素コーティングで、汚れが付きにくい! 滑りにくく、軽い力でしっかり握る事ができる特殊グリップ素材を採用。切断能力(Φmm)約15材質(刃)SK5/(受け刃)S50C材質(ハンドル)PP、TPR
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型
DAISHIN(大進)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)180質量(g)168刃長(mm)45切断能力(mm)15使用目的剪定用
185mm はさみ・剪定
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-8色ホワイト質量(g)135切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)185×40
195mm はさみ・剪定
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-4質量(g)160仕上ブラック仕上げ切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)195×51
剪定鋏 全長195mm 箱入
吉岡刃物製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。仕様ネジ式材質全身焼入全長(mm)195質量(g)230刃長(mm)50切断能力(mm)15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-61
宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。用途生木、果樹の剪定作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)230切断能力(mm)(生木)約15使用目的剪定作業切断対象果樹、生木刃渡り(mm)55
宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付
浅香工業¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。用途生木、果樹の剪定作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)230切断能力(mm)(生木)約15使用目的剪定作業切断対象果樹、生木刃渡り(mm)55
剪定鋏 赤白ハンドル
緑園¥899~税込¥989~1丁翌日出荷手にやさしいソフトグリップ用途庭木・果樹のお手入れに切断能力1年目の若枝約Φ15mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、果樹硬度HRC(刃部)54材質(刃)S65MO材質(ハンドル)スチール