絞り込み
全長(mm)
- 450~500未満(1)
- 600~650未満(1)
切断能力(Φmm)
- 35
- 3(2)
- 5(4)
- 6(7)
- 8(8)
- 10(25)
- 12(13)
- 15(18)
- 20(1)
- 25(2)
- 38(2)
- 40(1)
- 50(4)
- その他(1)
刃長(mm)
- 95(1)
- 100(1)
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(1)
- 生け垣(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 剪定(2)
ブランド
- Berger(2)
- エスコ(1)
Berger・エスコ
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
「全長(mm)」から絞り込む
450~500未満(1)
600~650未満(1)

740mm 枝切鋏
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。用途太枝の剪定にエスコ品番EA650AC-36材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ質量(g)800使用目的剪定切断対象太枝切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる)全長×刃長(mm)740×80
刈込ハサミ
Berger¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷使い勝手のいいサイズの刈込みハサミです。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に。トラスコ品番486-5324材質高品位刃物鋼(クロムコーティング)、柄:アルミニウム全長(mm)450質量(g)835刃長(mm)95切断能力(mm)35使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣