絞り込み
全長(mm)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
切断能力(Φmm)
- 5
- 3(2)
- 6(7)
- 8(8)
- 10(25)
- 12(11)
- 15(18)
- 20(1)
- 25(2)
- 35(3)
- 38(2)
- 40(1)
- 50(4)
- その他(1)
刃長(mm)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 210(1)
- 240(1)
切断対象
- 雑草(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 雑草刈り(1)
ブランド
- 岡恒(1)
- 吉岡刃物製作所(1)
- 千吉(1)
- ドウカン(1)
岡恒・吉岡刃物製作所・千吉・ドウカン
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
「全長(mm)」から絞り込む
450~500未満(1)
550~600未満(1)
650~700未満(1)
700~800未満(1)

木柄刈込 短柄
千吉(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。用途刈込鋏。材質刃部:65Mn、柄:水曲柳全長(mm)495刃長(mm)150使用目的刈込切断目安(Φmm)5
ザッソーL型雑草刈鋏
ドウカン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。用途雑草の刈取りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155刃形Vカット仕上げ口金パイプ切断能力(mm)5使用目的刈取り切断対象雑草柄天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
刈込鋏55型 軽量タイプ
岡恒(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。全長(mm)665質量(g)800刃長(mm)145最大切断径(Φmm)約5