絞り込み
全長(mm)
  • 650~700未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 20
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 10(26)
  • 12(11)
  • 15(18)
  • 25(2)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 140(1)
  • 165(1)
切断対象
  • 太枝(1)
使用目的
  • 剪定(1)
ブランド
  • 浅香工業(1)
浅香工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
650~700未満(1)
  • 金象印 強力型 刈込鋏 浅香工業

    金象印 強力型 刈込鋏

    浅香工業
    5,198税込5,718
    1丁
    3日以内出荷
    握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)660質量(kg)1刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)約20柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)140
刈込鋏