絞り込み
全長(mm)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 1000~1200未満(2)
切断能力(Φmm)
- 6(1)
- 35(1)
- 38(1)
刃長(mm)
- 78(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(2)
切断対象
- 太枝(1)
使用目的
- 剪定(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Berger(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- PRUMAN(プルーマン)(5)
- アルス(4)
- アルスコーポレーション(21)
- カマキ(11)
- ゴールデンスター(9)
- ドウカン(19)
- 千吉(4)
- 千吉 金(7)
- 吉岡刃物製作所(10)
- 喜久和(6)
- 岡恒(8)
- 浅香工業(8)
- 豊稔企販(4)
- 近與(6)
- 鋼典(31)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
650~700未満(2)
700~800未満(1)
1000~1200未満(2)

670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030質量(kg)1.05刃長(mm)160使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
778mm 枝切鋏
エスコ¥9,910税込¥10,9011個翌日出荷手が疲れにくい衝撃吸収機構。 打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。 抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。エスコ品番EA650AC-33A全長(mm)778質量(g)1090刃長(mm)78材質(グリップ)ポリプロピレン刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6材質(柄部)高強度アルミ合金切断能力(Φmm)【生木】38材質(刃)高炭素刃物鋼
740mm 枝切鋏
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。用途太枝の剪定にエスコ品番EA650AC-36材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ質量(g)800使用目的剪定切断対象太枝切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる)全長×刃長(mm)740×80
690mm-1020mm 刈込鋏(伸縮式)
エスコ¥8,450税込¥9,2951個翌日出荷直径15mmの枝をカットする強力タイプ。エスコ品番EA650A-9材質高炭素刃物鋼質量(g)930材質(ハンドル)アルミ全長×刃長(mm)690~1020×120
650mm 刈込鋏
エスコ¥6,970税込¥7,6671個翌日出荷エスコ品番EA650A-8材質スチール特殊表面処理質量(g)640加工マルクエンチ焼入材質(ハンドル)アルミ全長×刃長(mm)650×150
750mm 刈込鋏
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷刃の表面はハードクロム仕上げで、防錆性と耐久性に優れています。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。エスコ品番EA650A-13質量(g)840材質(柄部)アルミダイカスト、アルミパイプ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)適合替刃EA650A-10B全長×刃長(mm)750×180
650mm 刈込鋏
エスコ¥7,910税込¥8,7011個翌日出荷180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。付属品刃カバー仕様打ち合いクッション付エスコ品番EA650A-10全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180方式緩み止め金具方式(支点部)刃厚(mm)3.6材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂切断能力(Φmm)【生木】6以下材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上適合替刃EA650A-10B