絞り込み
全長(mm)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 1000~1200未満(1)
切断能力(Φmm)
- 6(4)
刃長(mm)
- 150(2)
- 180(2)
切断対象
- 植え込み(3)
- 生け垣(3)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(4)
ブランド
- アルス
- モノタロウ(1)
- Berger(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- PRUMAN(プルーマン)(5)
- アルスコーポレーション(21)
- エスコ(12)
- カマキ(11)
- ゴールデンスター(9)
- ドウカン(19)
- 千吉(4)
- 千吉 金(7)
- 吉岡刃物製作所(10)
- 喜久和(6)
- 岡恒(8)
- 浅香工業(8)
- 豊稔企販(4)
- 近與(6)
- 鋼典(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「全長(mm)」から絞り込む
650~700未満(2)
700~800未満(1)
1000~1200未満(1)

替刃式軽量刈込鋏
アルス(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
替刃式軽量刈込鋏
アルス¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト全長(mm)750質量(g)840刃長(mm)180切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量刈込鋏K-900
アルス¥7,198税込¥7,9181丁翌々日出荷特殊形状アルミパイプで軽くて強い刈込鋏です。 垣根の整枝に好適です。用途葉刈り仕様刃カバー付き、ダイヤルナットトラスコ品番382-4314全長(mm)650質量(g)655刃長(mm)150表面処理特殊表面処理切断能力(mm)6材質(柄部)アルミニウム使用目的葉刈り材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式刈込鋏K-900Z
アルス¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ全長(mm)720~1050質量(g)980刃長(mm)150切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応