電装 :「ウインカー 抵抗器」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Turn Signal Load Resistors To Replace Original は、白熱灯から LEDウィンカーに交換するときに、信号の過点滅を防ぐために必要です。これらの10オーム負荷抵抗器を使用して、元の21ワットのウィンカーを DENALI LEDウィンカーに交換してください。オートバイに取り付けられているウィンカーごとに 1 つの抵抗器が必要です。
セット内容(×2) 10 オーム、20 ワットのウィンカー抵抗器、(×4) ポジロック コネクタ 仕様21 Watt Signals (Pair)
1個
4,998 税込5,498
62日以内出荷

Turn Signal Load Resistors To Replace Originaは、白熱灯からLEDウィンカーに交換するときに、信号の過点滅を防ぐために必要になります。これらの20オーム負荷抵抗器を使用して、元の10 ワットウィンカーを DENALI LEDウィンカーに交換してください。オートバイに取り付けられているウィンカーごとに 1 つの抵抗器が必要になります。
セット内容(×2) 20 オーム、10 ワットのウィンカー抵抗器、(×4) ポジロック コネクタ 仕様10 Watt Signals (Pair)
1個
4,998 税込5,498
62日以内出荷

Analog Flush Mount Micro Turn Signal Podsは、Analog Motorcycles と共同で設計し、可能な限り小さいウィンカーを作成し、それでも強力な量の光を出すことができます。Micro Turn Signal Podsは、ライダーが非常に目立たない外観を望む、機能性も兼ね備えたカスタム、スポーツ向けの用途に合わせて特別に設計されています。 各ポッドには、サテンブラックパウダーコート仕上げでコーティングされた耐久性のある鋳造アルミニウムハウジングに2つの高出力3ワットLEDが搭載されています。これらのポッドは小さいだけではなく、非常に明るく、角度の付いたレンズ設計が特徴で、明るいAmberのLED が車両の正面だけでなく側面からも確認できるようになっています。ポッドは平らな面ならどこにでも取り付けることができますが、OEMのウィンカーベースの元の形状に合わせて特別に設計されています。これにより、非常にクリーンで目立たない、OEMウィンカーの場所に取り付けることができます。ポッドは、フロントフェンダー、ハンドガード、または荷物ケースに追加することで、ウィンカーとしても使用いただけます。ナンバープレートやボディパネルなどの障害物を避けるために延長する必要がある場合は、別売のスペーサーキットを使用して、取り付け面から1インチのオフセットを追加できます。※本製品はFMVSS108またはCMVSS108に準拠していません。取り付けに関する注意事項: 白熱灯から LEDウィンカーに交換するときにシグナルの過点滅を防ぐために、ターン負荷抵抗が必要です。元の10ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12700を使用し、元の21ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12800を使用します。
消費電力(W)1つあたり6(12W ペア) 防水性IP67 セット内容(×2) フラッシュマウントシグナルポッド、(×2) M5x20 セットスクリュー、DIN 913、(×2) M5 ナイロックナット、DIN 985、(×4) Posi-Lock コネクタ LEDシグナルごとに2つ、フリップチップ C3535 3W LED色アンバー 入力電圧(V)DC12 寸法(mm)ポッド:36.8×18.5×14
1個
19,980 税込21,978
62日以内出荷