非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。
同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。
これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。
キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。
これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。
アメリカで設計され、イタリアで製造されています。
全てのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ
電流(A)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36
関連資料(0.57MB)
サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
1個
¥10,980
税込¥12,078
62日以内出荷
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。