防水USB電源ポート 12/24V ダブルUSB ポートは防水性(IP66)を実現し高速充電 5400 mA -12/24 Vに対応。3種類の取付方法が可能です。1バーマウント、2オプティラインマウント、3ダッシュマウント(貼付け)。フォーク端子付きの電源配線は長さ150 cm 、ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロードや過電圧保護機能をもっています。・USBポートの保護膜により、防水性を実現(IP66)・自己回復ヒューズを採用・フォーク端子付き1.5メートル電源配線・スマートチップ:安全で迅速な充電を実現・ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロード、過電圧の保護機能・バーマウント:直径22mmから32mmのハンドルバーに対応・ダッシュ:ビスや両面テープでカウルなどに取付可能・付属ブラケット:Optilineマウントに共締めできホルダーと一体化が可能