電装 :「黒アルミ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAYTONA(デイトナ)LEDウインカー D-Light SOL
面発光LEDで球の形が見えずスマートな外観に。本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。レンズはアンバーとスモークの2種類設定しています。
仕様フロント&リアともにECE認証試験クリア(認証番号:50R-00 0321) 消費電力約2W(1個)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュでコンパクトな面発光LEDウインカー、D-Light SOLのボルトオンキット。ウインカー本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。フロント&リアウインカーともにECE認証試験クリア。車検対応。
用途GB350('21) マットブラック
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(63277)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 。付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
主な適合車種GSX-R750 L1/600 L1
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)LEDウインカー D-Light ONE
片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。 アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個) 材質アルミダイカスト マットブラック 消費電力(W)2.5/個 取付ねじM8 防水保護等級IP67相当
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

●LED/通常点灯式 ●材質:アルミニウム(ハウジング) ●ライトスモークレンズ ●マットブラックアルマイト
ブラック
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

小型で砲弾タイプのデザイン。 ●LED/通常点灯式 ●材質:アルミニウム(ハウジング) ●ライトスモークレンズ ●マットブラックアルマイト
マットブラック
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

96947 シーケンシャルウインカー D-Light STELLAR DAYTONA(デイトナ) 動画あり
ウインカーONでLEDが端から順番に連鎖しながら点灯する「ディーライトステラ」はシーケンシャルタイプのウインカーです。本体はアルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。日本製。
仕様●車検対応。国内二輪アフターでは一番最初に国内ECE認証試験を取得。(認証番号:50R-000001)●ウインカーONでLEDが端から一灯づつ順番に連鎖しながら点灯します。 適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.8W 材質/仕上アルミダイカスト/マットブラック塗装 消費電力(W)2.8 対応車検
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

面発光LEDを採用したシーケンシャルウインカーでビッグバイクジャンルのカスタムに似合うボディ形状と十分な視認性を確保します。アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:6.2W(1個)●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 材質アルミダイカスト マットブラック 消費電力(W)6.2/個 取付ねじM8 防水保護等級IP67相当
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ありそうでなかった原付二種△マークベースプレート。原付一種のボアアップ仕様時や、原付二種のフェンダーレス仕様時などに同時装着をオススメください。
用途原付モデル用スリムリフレクターキット(67474/67475)専用品 仕様アルミ製ブラックアルマイト仕上げ原付二種表示ステッカー(フロント用/リヤ用)付属。
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近未来をコンセプトにした極小タイプのLEDウインカー。 テールランプとウインカー機能を合わせ持つリア専用ウインカー。 車検適合。 ドイツ生まれのバイク用アルミ削り出しバーエンドミラー 洗練されたデザインのミラーヘッド、エッジの効いたミラーアームで上質なハンドル周りを演出 鏡面:クリアーミラー / ECE規格認証打刻入り / ブラック仕様 / 左右共通片側1本入り 新保安基準適合品
ブラストブラック
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

2ピース構造でフロントフォークを取り外すことなく取付可能。 アルミ削り出しのウインカーブラケット。 デイトナのD-LightやHIGHSIDERなど、取付ネジ部がM8×P1.25のウインカーが取り付けできます。 さらに、D-Lightウインカーシリーズならば、付属の専用ナットで一体感ある取り付けが可能です。
仕様取付ネジ部がM8×P1.25のウインカー専用、ウインカー配線の逃がし加工、D-Lightウインカーシリーズ専用ナット付属、アルミ削り出しマットブラックアルマイト仕上げ、左右セット
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。
仕様汎用12V車 材質アルミ 幅(mm)スイッチボディ:12 ●本体:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ。 サイズ●スイッチボディ幅12mm。●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。 仕上ブラックアルマイト仕上げ 適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷