絞り込み
ブランド
- CTEK
- POSH Faith(653)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- DAYTONA(デイトナ)(488)
- KIJIMA(キジマ)(352)
- MAD MAX(マッドマックス)(348)
- TAKEGAWA(武川)(322)
- PMC(212)
- プロテック(148)
- モートーン(134)
- ハリケーン(127)
- M&H(125)
- KITACO(118)
- CF POSH(107)
- DENALI(102)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(95)
- DENSO(デンソー)(80)
- CGC(千代田)(76)
- NTB(49)
- ALCANhands(45)
- ブランドをもっと見る
特価

バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8充電電流(A)最大4.3充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大0.8充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah
コンフォートコネクト エクステンション2.5
CTEK(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。コード長さ(m)2.5
バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー
バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大4.3充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
MXS5.0JP用バンパー
CTEK(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS5.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。用途MXS5.0JP用適合CTEK MXS5.0JP用材質シリコンゴム
MXS7.0JP用バンパー
CTEK¥6,598税込¥7,2581個当日出荷CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS7.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。用途MXS7.0JP用適合CTEK MXS7.0JP用材質シリコンゴム