絞り込み
ガラス球形式
- H11
- G10(4)
- G14(4)
- G18(18)
- H4(6)
- H7(6)
- RP30(7)
- RP35(4)
- S25(21)
- SB34(2)
- T5(4)
- T6(2)
- T6.5(2)
- T10(14)
- T13(7)
- T15(13)
- T16(3)
- T19(17)
- T19L(4)
- T20(9)
- その他(3)
- ガラス球形式をもっと見る
電圧(V)
- 12(1)
色
ホワイト(1)
定格電力(W)
- 30~40未満(1)
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。

バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G