エアーバルブとは配管の中を流れる液体や気体の流れを制御する部品。タイヤの空気を入れる部分やバイクなどに使われています。タイヤに使われているものには一般のタイヤとチューブレス用があり、バイクに使われているのは二輪車用です。ゴムでできたものやアルミで作られたものなどがあり、金属でできたものはエアーの入れやすさに重点を置いて作られています。軽量で、小さなものが多く、たいていはゴムやアルミのキャップが付いるものが多いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ DUNLOP(ダンロップ)

    バルブ

    DUNLOP(ダンロップ)(234件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    バイクタイヤ用チューブレスバルブ
    タイプ一般コア
  • スナップインバルブ PACIFIC

    スナップインバルブ

    PACIFIC(228件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • PFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ) PFP

    PFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ)

    PFP(67件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)ブラック
  • スナップインバルブ TIPTOP

    スナップインバルブ

    TIPTOP(120件のレビュー)
    249税込274
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
  • チューブレスバルブ IRC

    チューブレスバルブ

    IRC(116件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    タイプ一般コア
  • 74°バルブ(エアバルブ) GALESPEED(ゲイルスピード)

    74°バルブ(エアバルブ)

    GALESPEED(ゲイルスピード)(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
  • エアバルブ L型 DAYTONA(デイトナ)

    エアバルブ L型

    DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(2個)
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
  • スリーブ付ゴムバルブ KYO-EI

    スリーブ付ゴムバルブ

    KYO-EI(27件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
  • ストレートバルブ(エアバルブ) GALESPEED(ゲイルスピード)

    ストレートバルブ(エアバルブ)

    GALESPEED(ゲイルスピード)(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
  • アルミ製エアバルブ90度L型 DAYTONA(デイトナ)

    アルミ製エアバルブ90度L型

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
  • タイヤバルブコア DAYTONA(デイトナ)

    タイヤバルブコア

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4個)
    当日出荷
    タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
  • エアーバルブエクステンション DAYTONA(デイトナ)

    エアーバルブエクステンション

    DAYTONA(デイトナ)(42件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
  • MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールド MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールド

    MAD MAX(マッドマックス)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイプクランクタイプ適合車種汎用適合リム穴(mm)15
  • エアバルブコア DRC(ディーアールシー)

    エアバルブコア

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷
    ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
  • クランプインバルブ(バイク用) ALLIGATOR(アリゲーター)

    クランプインバルブ(バイク用)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ムシ回し付きエアバルブキャップ DRC(ディーアールシー)

    ムシ回し付きエアバルブキャップ

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    699税込769
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げ。ドレスアップにも最適。(2個入り)
  • エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応 GALESPEED(ゲイルスピード)

    エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応

    GALESPEED(ゲイルスピード)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • エアバルブガイドツール KIJIMA(キジマ)

    エアバルブガイドツール

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    チューブタイヤ交換時にスムーズにエアバルブを誘導するための工具です。使用しないときは先端を引手に納められるようになっています。
    材質本体:アルミビレット製、先端:真鍮製ブルー仕上ブルーアルマイト
  • PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ) PFP

    PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ)

    PFP(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途TR-412(スナップ・イン・バルブ)ブラック
  • エアバルブ NEXPerformance

    エアバルブ

    NEXPerformance(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    L型バルブ形状でダブルディスク車でも手軽にエア調節ができます。
  • プラスチックエアバルブキャップ DRC(ディーアールシー)

    プラスチックエアバルブキャップ

    DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)
    159税込175
    1箱(4個)
    当日出荷
    プラスチック製カラーエアバルブキャップ。4個入り2色セット。
  • チューブレスバルブ  L字型 レッド 10mm MAD MAX(マッドマックス)

    チューブレスバルブ L字型 レッド 10mm

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状L字型金口バルブレッド
  • ヘックスエアーバルブ(プレーン) POSH Faith

    ヘックスエアーバルブ(プレーン)

    POSH Faith(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヘックスエアーバルブキャップ(プレーン/2個入) こちらはバッチ無しのプレーンタイプ アルミ削り出し、アルマイト/メッキ仕上げ 内側には漏れ防止用のゴムリングを装備しています。
  • エアーバルブエクステンション2 KIJIMA(キジマ)

    エアーバルブエクステンション2

    KIJIMA(キジマ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スマートエアポンプ JP02に付属しているエアーバルブエクステンション2を単品設定。エアポンプ付属となっている90°とさらに鋭角な60°も設定。
  • エアーバルブキャップ 黒 POSH Faith

    エアーバルブキャップ 黒

    POSH Faith(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
  • シール、バルブステム YAMAHA(ヤマハ)

    シール、バルブステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • エアバルブM.ガード 2コ入 F7470 DRC(ディーアールシー)

    エアバルブM.ガード 2コ入 F7470

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F7470
  • エアバルブマッドガード 2コ入 F7471 DRC(ディーアールシー)

    エアバルブマッドガード 2コ入 F7471

    DRC(ディーアールシー)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F7471
  • チューブレスエアバルブ ストレート/ショート 直型 PGR0051 プロト

    チューブレスエアバルブ ストレート/ショート 直型 PGR0051

    プロト
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0051。全長33mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ゴム。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:全長33mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
    用途33(キャップ除く)材質ゴムブラック商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117使用箇所タイヤ
  • アルミバルブキャップ DRC(ディーアールシー)

    アルミバルブキャップ

    DRC(ディーアールシー)
    649税込714
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    愛車の足元をクール&シャープに演出するアルミ製エアバルブキャップ。カラーアルマイト仕上げ。(2個入り)
  • エアバルブ ストレート DAYTONA(デイトナ)

    エアバルブ ストレート

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
  • エアーバルブキャップ POSH Faith

    エアーバルブキャップ

    POSH Faith(1件のレビュー)
    879税込967
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアバルブ NTB

    エアバルブ

    NTB
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    耐熱コア パッキン付き 適合リム穴(mm)Φ11.5 最大使用圧力(kPa)450
    タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • タイヤバルブ 倉敷化工

    タイヤバルブ

    倉敷化工
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーバルブエクステンション135 DAYTONA(デイトナ)

    エアーバルブエクステンション135

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    タイヤに空気を補充する際、ディープリムホイールやディスクローターでバルブにまっすぐアクセスできないときでも、スムーズにタイヤに空気を補充できるバルブアダプターです。取り外し式なので、使用時のみ装着でき、振動やエア漏れのリスクを減らせます。耐久性の高いスチール製だから、繰り返し使えて長持ち。コンパクトサイズなので、ツーリングバッグやツールポーチに入れて持ち運び可能です。
    曲げ角度(°)135
  • エアバルブキャップ BALLISTA クローム MMU098 モートーン

    エアバルブキャップ BALLISTA クローム MMU098

    モートーン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU098。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。色[カラー]:クローム。サイズ:全長31mm×幅16mm。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。製法:鍛造。関連商品:品番:MMU085,MMU080,MMU621C,OTS008B,MMU599,GSS004,MMU066,MMU537
    適合関連商品品番:MMU085,MMU080,MMU621C,OTS008B,MMU599,GSS004,MMU066,MMU537材質真鍮クローム製法鍛造サイズ(mm)全長31×幅16
  • エアバルブキャップ BALLISTA ブラス MMU071 モートーン

    エアバルブキャップ BALLISTA ブラス MMU071

    モートーン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU071。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。色[カラー]:ブラス。サイズ:全長31mm×幅16mm。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。製法:鍛造。関連商品:品番:MMU070,MMU080,MMU058,OTS008,MMU079,GSS005,MMU066,MMU517
    適合関連商品品番:MMU070,MMU080,MMU058,OTS008,MMU079,GSS005,MMU066,MMU517材質真鍮ブラス製法鍛造サイズ(mm)全長31×幅16
  • エアバルブ 90° アリート(ariete)

    エアバルブ 90°

    アリート(ariete)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:11970。タイプ:エアバルブ。色[カラー]:ブルー。サイズ:Φ11.3。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。型番:11970。備考:穴径11.3Φ。特記事項:一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。
    特記一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。材質アルミブルーサイズΦ11.3備考穴径11.3Φタイプエアバルブ型番11970
  • エアバルブ 90° アリート(ariete)

    エアバルブ 90°

    アリート(ariete)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:11971-ALL。タイプ:エアバルブ。色[カラー]:シルバー。サイズ:Φ8.3。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。型番:11971。備考:穴径8.3Φ。特記事項:一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。
    特記一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。材質アルミシルバーサイズΦ8.3備考穴径8.3Φタイプエアバルブ型番11971

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります

エアーバルブ