関西ペイント(12件のレビュー)当日出荷
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります