絞り込み
ブランド
  • LAVEN(ラベン)
  • モノタロウ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(126)
  • MOTUL(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • LIQUI MOLY(40)
  • MOTOREX(モトレックス)(35)
  • REPSOL(32)
  • Kawasaki(22)
  • ホンダ(21)
  • speedHeart(19)
  • スズキ(17)
  • MAXIMA(16)
  • KIJIMA(キジマ)(14)
  • A.S.H(14)
  • カストロール(13)
  • PERMATEX(13)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • elf MOTO(11)
  • Verity(ベリティ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルターオイル湿式タイプ LAVEN(ラベン)エアーフィルターオイル湿式タイプLAVEN(ラベン)(37件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(480mL)ほか
当日出荷
湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアーフィルタークリーナー LAVEN(ラベン)エアーフィルタークリーナーLAVEN(ラベン)(61件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
当日出荷
湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料ブラック ツヤ消し LAVEN(ラベン)耐熱塗料ブラック ツヤ消しLAVEN(ラベン)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料クリアー LAVEN(ラベン)耐熱塗料クリアーLAVEN(ラベン)(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料ブラック 半ツヤ LAVEN(ラベン)耐熱塗料ブラック 半ツヤLAVEN(ラベン)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~400度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度400度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ワイヤーグリス LAVEN(ラベン)ワイヤーグリスLAVEN(ラベン)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
キングスター ホワイトチェーンルーブ LAVEN(ラベン)キングスター ホワイトチェーンルーブLAVEN(ラベン)(46件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(840mL)
当日出荷
高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
スーパーチェーンルーブ LAVEN(ラベン)スーパーチェーンルーブLAVEN(ラベン)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
高品質のフッ素樹脂を主成分にした、浸透性に優れた透明タイプのチェーンオイル。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ウエットタイプのため、素早く細部に浸透し過酷な条件下でも威力を発揮します。
用途シールチェーン・ノーマルチェーン・カラーチェーン・ワイヤーケーブル・クラッチ、ブレーキレバー/オフロード・カートに効果を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L危険物の性状非水溶性
ホワイトチェーンルーブPRO LAVEN(ラベン)ホワイトチェーンルーブPROLAVEN(ラベン)(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(420mL)
欠品中
業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料シルバー LAVEN(ラベン)耐熱塗料シルバーLAVEN(ラベン)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ダートエース(泥付着抑制剤) LAVEN(ラベン)ダートエース(泥付着抑制剤)LAVEN(ラベン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(500mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
ホワイトチェーンルーブ LAVEN(ラベン)ホワイトチェーンルーブLAVEN(ラベン)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(180mL)
欠品中
高品質のフッ素樹脂を主成分にしたホワイトグリス。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ドライタイプのため、飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
ペネルーブ LAVEN(ラベン)ペネルーブLAVEN(ラベン)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
強力な浸透潤滑力により、腐食したボルトやナットをゆるめます。すばやく金属表面に作用して被膜を形成し、防錆、防湿効果を高め、凍結防止にも役立ちます。倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途ボルト、ナットなどのゆるめ剤/ドア/トランクのロック/ヒンジ部の潤滑/ディストリビューターに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196L危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修