絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • K-CON(キタコ)(8)
  • スズキ(5)
  • ホンダ(3)
  • PERMATEX(3)
  • BEL-RAY(2)
  • シーシーアイ(CCI)(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • LAVEN(ラベン)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • DNA(ディーエヌエー)(1)
  • K&N(1)
  • MAXIMA(1)
  • CHAMELEON FACTORY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LM 50 Litho HT LIQUI MOLYLM 50 Litho HTLIQUI MOLY
1,398税込1,538
1本(400g)
9日以内出荷
耐久安定性、耐水性、耐酸化性および耐腐食性に優れた高性能耐圧・耐熱リチウムグリース。あらゆる箇所での使用が可能。非常に優れた耐摩耗性と高圧吸収能力を発揮。クラッチリリースベアリング、カップリング、ホイールハブ、ホイールベアリングの他、工業用トランスミッションなどの高荷重ベアリングプレーンやローラーベアリング等の潤滑に最適。【温度域等】-30℃~140℃(短時間最大180℃)【使用箇所】・ホイールベアリング・クラッチリリースベアリング・高荷重ベアリング・メタルベアリング・ローラーヘアリング
用途高性能耐圧・耐熱リチウムグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
Silicone Grease Transparent LIQUI MOLYSilicone Grease TransparentLIQUI MOLY
1,798税込1,978
1本(100g)
9日以内出荷
あらゆる温度域で使用可能な絶縁(電気を通さない性質)潤滑剤。浸透性・潤滑特性。耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN51502 KSI2 S-41 に準拠したレベル付け。【使用方法】湿気があり、科学的に攻撃的な環境でも使用可能。使用前に古い潤滑剤を完全に取り除いてください。他の潤滑グリースと混合しないでください。【動作温度範囲】-40℃~200℃(短期最大251℃)【使用用途】・低ベアリング圧力のプレーン及びローラーベアリング用。・金属/プラスチックベアリングの分離剤・ラビリンスシールのシーリンググリースとして・シートレール・ドアヒンジあらゆる温度域で使用可能 動作温度-40℃~+200℃
用途耐熱/耐水絶縁潤剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
Silicone Grease Transparent LIQUI MOLYSilicone Grease TransparentLIQUI MOLY
7,698税込8,468
1本(500g)
9日以内出荷
あらゆる温度域で使用可能な絶縁(電気を通さない性質)潤滑剤。浸透性・潤滑特性。耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN51502 KSI2 S-40 に準拠したレベル付け。【使用方法】湿気があり、科学的に攻撃的な環境でも使用可能。使用前に古い潤滑剤を完全に取り除いてください。他の潤滑グリースと混合しないでください。【動作温度範囲】-40℃~200℃(短期最大250℃)【使用用途】・低ベアリング圧力のプレーン及びローラーベアリング用。・金属/プラスチックベアリングの分離剤・ラビリンスシールのシーリンググリースとして・シートレール・ドアヒンジ
用途耐熱/耐水絶縁潤剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
バイクグリース