絞り込み
ブランド
  • LAVEN(ラベン)
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • MOTOWN(33)
  • スズキ(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](20)
  • CR-1(8)
  • ホンダ(7)
  • 山城(7)
  • Twin Air(ツインエアー)(6)
  • ウイルソン(5)
  • LIQUI MOLY(5)
  • MOTUL(5)
  • 撥水道場(5)
  • 栄技研(4)
  • コロンブス(COLUMBUS)(4)
  • NAKARAI(4)
  • Flat-LAB.(フラットラボ.)(4)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック光沢復活剤 LAVEN(ラベン)

    プラスチック光沢復活剤

    LAVEN(ラベン)(67件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
  • MiniBottle  くもり止め LAVEN(ラベン)

    MiniBottle くもり止め

    LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
    用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • プラスチックポリッシュ LAVEN(ラベン)

    プラスチックポリッシュ

    LAVEN(ラベン)(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(200mL)
    当日出荷
    プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
    用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
  • スプレーワックス LAVEN(ラベン)

    スプレーワックス

    LAVEN(ラベン)(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
  • 耐熱ワックス LAVEN(ラベン)

    耐熱ワックス

    LAVEN(ラベン)(27件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(180mL)
    当日出荷
    マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
    用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • キングスター チェーンクリーナー LAVEN(ラベン)

    キングスター チェーンクリーナー

    LAVEN(ラベン)(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(840mL)
    当日出荷
    ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
    用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.586L危険物の性状非水溶性
  • キャブレタークリーナー泡タイプ LAVEN(ラベン)

    キャブレタークリーナー泡タイプ

    LAVEN(ラベン)(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
  • ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ) LAVEN(ラベン)

    ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ)

    LAVEN(ラベン)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    古くなったガスケット、パッキン、シール材にスプレーする事で容易にはがす事が出来ます。 各種揮発乾燥タイプ塗料の塗膜除去、カーボン類の除去にも使用できます。 ジクロロメタンを全く使用しない塩素フリーの商品です。
    用途自動車、二輪車用ガスケットの剥離「業務用」表示成分キシレン、トルエン、ブチルセロソブル、エチルベンゼン(安衛法)危険物の類別非危険物
  • シートクリーナー LAVEN(ラベン)

    シートクリーナー

    LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。
    危険物の類別非危険物
  • バイクワックス LAVEN(ラベン)

    バイクワックス

    LAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(180mL)
    当日出荷
    オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
    用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量126mL
  • メッキ&ステンレスクリーナー LAVEN(ラベン)

    メッキ&ステンレスクリーナー

    LAVEN(ラベン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。
    用途メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品/タンク/カウル/スクリーン等の樹脂部分/メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。危険物の類別非危険物
  • フューエルインジェクション&キャブクリーナー LAVEN(ラベン)

    フューエルインジェクション&キャブクリーナー

    LAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    燃焼吸入系統のカーボン、ワニス、ガム質スラッジなどの堆積物を速やかに除去。特にエンジン調整前の使用に効果的な溶剤タイプです。 エンジンの回転をスムーズにし、燃焼効率の低下を抑えます/ガソリンを節約/オイルの寿命を伸ばします。
    用途ターボ車・EFI車に最適危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • クリーナー&ワックス LAVEN(ラベン)

    クリーナー&ワックス

    LAVEN(ラベン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
    用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。危険物の類別非危険物
  • PROTECH RX-1 LAVEN(ラベン)

    PROTECH RX-1

    LAVEN(ラベン)
    8,698税込9,568
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
    用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。危険物の類別非危険物
  • PROTECH業務用ワックスRX-1 LAVEN(ラベン)

    PROTECH業務用ワックスRX-1

    LAVEN(ラベン)
    29,980税込32,978
    1本(20L)
    5日以内出荷
    プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
    用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤危険物の類別非危険物
  • PROTECH業務用洗浄剤SZ-1 LAVEN(ラベン)

    PROTECH業務用洗浄剤SZ-1

    LAVEN(ラベン)
    17,980税込19,778
    1本(20L)
    5日以内出荷
    油、泥、ホコリ等によるマシンの汚れをすみやかに分解洗浄する水溶性アルカリタイプの化学洗浄剤です。 アルミ部品、スチール部品、樹脂、ゴム等に対し影響が少なく、ウォーターベースなので引火の危険もありません。 洗浄能力がRZ-1より優れています。 キャニオンガン0.5L容器付き
    用途二輪車のボディー、タイヤ等の洗浄用液性アルカリ性表示成分非イオン系界面活性剤(6%)、陰イオン系界面活性剤、アルカリビルダー危険物の類別非危険物

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

洗車・クリーナー