バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
272件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリーンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    スクリーンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1本(140mL)
    当日出荷
    ウインドスクリーン・レンズ・ヘルメットシールド等の汚れ・微細キズを除去。ノンシリコンで施工後はぎらつきがなく、クリアーな視界が得られます。汚れの再付着も防止します。
    用途バイク専用 樹脂クリーナー危険物の類別非危険物
  • クリーンイノベーター(コーティング剤) Vipros(ヴィプロス)

    クリーンイノベーター(コーティング剤)

    Vipros(ヴィプロス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(240mL)
    当日出荷
    油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
    用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)危険物の類別非危険物
  • アンチフォギング(くもり止め) ルック

    アンチフォギング(くもり止め)

    ルック
    759税込835
    1本(30mL)
    当日出荷
    空手防具面用くもり止めです。 ポリカーボネート樹脂(ポリカ)にも使用できます。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
    用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドのくもり止めにもご使用可能です。 プラスチック透明面は、傷つかないように柔らかい布で、水分やほこりを取り除き、柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。 別売りのシールドクリーナー(L-028)を塗布すれば万全です。 本品をまんべんなく塗布し、透明面が乾きましたら柔らかい布で乾拭きすれば完了です。 表面・裏面ともに同じ要領で行ってください。材質PP外形寸法(mm)37×37×90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    ヘルメット、革ツナギ等の臭いを消す強力除菌消臭剤。 除菌作用により悪臭の発生を元から防止。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性
  • ホイールクリーナー MOTOWN

    ホイールクリーナー

    MOTOWN(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    ブレーキダストをぶっとばす!。ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
    用途バイク用危険物の類別非危険物
  • ステンレスマフラー焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ)

    ステンレスマフラー焼け取り剤

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100g)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    危険物の類別非危険物
  • アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    アルミ用サビ取り剤

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
    用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
  • バイオリキッドパワー Twin Air(ツインエアー)

    バイオリキッドパワー

    Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • モータウン #72 ソフトトップUVシャンプー MOTOWN

    モータウン #72 ソフトトップUVシャンプー

    MOTOWN(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(200mL)
    当日出荷
    オープンカー幌の強力洗浄!。紫外線による日焼け・色アセ予防に
    危険物の類別非危険物
  • CPC 遅乾 パーツクリーナー Vipros(ヴィプロス)

    CPC 遅乾 パーツクリーナー

    Vipros(ヴィプロス)
    1,398税込1,538
    1本(840mL)
    3日以内出荷
    脱脂洗浄剤では業界初となる原液を採用。ヴィプロス独自の処方で開発した遅乾性脱脂洗浄剤です。じっくりと浸透し、独自の洗浄液が油汚れを素早く溶解します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • キャブクリーナー 泡タイプ スズキ

    キャブクリーナー 泡タイプ

    スズキ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
  • ソフトトップメンテナンスセット MOTOWN

    ソフトトップメンテナンスセット

    MOTOWN
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    オープンカーの必需品 。Process1:ソフトトップ”UV”シャンプー 。紫外線による日焼け、色アセを予防する。オープンカー幌の頑固な汚れを、泡立ち、泡切れよく洗い落とします。紫外線吸収剤が幌表面に被膜を作り、直射日光による日焼け、色アセから幌を守ります。Process2:ハイパーウォータープルーフ 。幌にフッソ系強力撥水・防水剤を塗布する 。ソフトトップ表面に直接塗り込むため、フッ素系撥水・防水成分が生地に深く浸透し、強力で持続力のある撥水・防水性を発揮します
    セット内容ソフトトップUVシャンプー:100ml×1、塗り込みタイプハイパーウォータープルーフ:500ml×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応ソフトトップ/材質がキャンバス(布製)、ビニールレザー危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ワックス DAYTONA(デイトナ)

    耐熱ワックス

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(290mL)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    内容量(mL)290危険物の類別非危険物
  • ラスターネオ (ポリマーコーティング) CARVEK

    ラスターネオ (ポリマーコーティング)

    CARVEK(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗装のプロが開発したコーティング剤。抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上。塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。施工時間短縮で作業効率が上がる。長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。拭き取り性がよく、施工レベルが安定。拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー。濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • バイクワックス LAVEN(ラベン)

    バイクワックス

    LAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(180mL)
    当日出荷
    オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
    用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量126mL
  • ゴールドS ペンギンワックス

    ゴールドS

    ペンギンワックス
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
    用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • タイチ ミンクオイル RSタイチ

    タイチ ミンクオイル

    RSタイチ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レザー製ブーツスーツ専用の特殊配合を 採用したレザーケアオイルです。
    危険物の類別非危険物
  • マイコンワックス スズキ

    マイコンワックス

    スズキ(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
  • レザーウエア用ミンクオイルスプレー コロンブス(COLUMBUS)

    レザーウエア用ミンクオイルスプレー

    コロンブス(COLUMBUS)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.054L危険物の性状非水溶性
  • バイクワックス ホンダ

    バイクワックス

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ マットカラー専用クリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ マットカラー専用クリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(67mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マット塗装の風合いを損なわずに汚れ落としと撥水を行う。油汚れに対する洗浄性もよい。広範囲に使用した時にもムラになりにくく、作業性もGOOD。 67mlには専用マイクロファイバークロスが同梱されております。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ミクニキャブクリーンスーパー ヨシムラ

    ミクニキャブクリーンスーパー

    ヨシムラ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ガソリンなどの固着汚れを落とします。キャブレターオーバーホールにお勧めです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー)

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(840mL)
    欠品中
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 倒立バルブにより逆さでも使用可能。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    成分石油系溶剤、噴射剤他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
    用途メッキ、ステンレス、アルミ等の汚れ落としつや出し(業務用)成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ 180 耐熱ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 耐熱ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(180mL)
    欠品中
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • シートクリーナー LAVEN(ラベン)

    シートクリーナー

    LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。
    危険物の類別非危険物
  • メッキ&ステンレスクリーナー LAVEN(ラベン)

    メッキ&ステンレスクリーナー

    LAVEN(ラベン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。
    用途メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品/タンク/カウル/スクリーン等の樹脂部分/メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。危険物の類別非危険物
  • バイク専用シートの艶出し ウイルソン

    バイク専用シートの艶出し

    ウイルソン(7件のレビュー)
    899税込989
    1本(150mL)
    当日出荷
    すべらないツヤ出し剤。 スリップ防止成分配合でシートがすべらず、安心。 約1ヶ月ツヤが持続。 特殊樹脂がシートを保護し、砂ボコリや汚れから愛車のシートを守ります。美しいツヤが1ヶ月程度持続します。 紫外線カット!変色・劣化防止! シート保護成分が紫外線をカットし、変色・劣化を防ぎます。
    用途バイク専用タイプ艶出しコートタイプ危険物の類別非危険物
  • 強力カーボン汚れ落とし DAYTONA(デイトナ)

    強力カーボン汚れ落とし

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個(240mL)
    3日以内出荷
    プロ仕様のカーボン落し、泡状噴射。部品単体でのカーボン・スラッジ落し。エンジンやマフラーに固着したカーボン・スラッジを溶解して除去します。強固な汚れに対しては、1時間~6時間程度汚れに応じて放置してから洗浄することで、高い効果を発揮します。
    用途泡タイプのため、塗布部分に密着してカーボンやガスケットなどに反応して溶解容量(mL)240危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
  • ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
    用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
  • RK 純正チェーンクリーナー RK JAPAN

    RK 純正チェーンクリーナー

    RK JAPAN(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    強力な洗浄剤と防錆剤を配合し、チェーンのシールを傷めない高性能クリーナーです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーバイクワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーバイクワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
    危険物の類別非危険物
  • バイク専用洗車OFF ウイルソン

    バイク専用洗車OFF

    ウイルソン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(400mL)
    当日出荷
    水のいらない簡単洗車。 シュッとスプレーさっと拭くだけでムラなく、すっきり仕上がります。 水が使えない場所にもOK。 洗車の出来ないシートの内側やメーターまわりにもオススメです。 べたつかず、すべらない。 バイク専用のマルチクリーナーですので、べたつかず、すべらず安心です。サビ防止剤も配合しました。 泡スプレータイプ。 液が飛び散らず、細かな部分もスムーズに作業できます。
    用途バイク専用危険物の類別非危険物
  • ヘルメット用ガラスコーティングキット GC-01 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット用ガラスコーティングキット GC-01

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    吹き付けて拭くだけ。驚異の防汚性。高級マイクロファイバークロス付き
    用途ヘルメット用コーティング剤成分特殊シリコン樹脂、界面活性剤容量(mL)20危険物の類別非危険物
  • シールはがし レイメイ藤井

    シールはがし

    レイメイ藤井
    419税込461
    1個
    当日出荷
    簡単、強力シールはがし
    質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×20危険物の類別非危険物
  • バイオダートリムーバー Twin Air(ツインエアー)

    バイオダートリムーバー

    Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • シールドクリーナー ルック

    シールドクリーナー

    ルック
    759税込835
    1本(30mL)
    当日出荷
    空手防具面用クリーナーです。 シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。 曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
    用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。 シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。 乾きましたら乾拭きをしてください。 十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。材質PP外形寸法(mm)35×35×86危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤマルーブヘルメットシールドクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメットシールドクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    簡単な作業で、シールドの汚れを落とせ、視界をクリアーに保ちます。
    用途モーターサイクル用ヘルメットシールドの洗浄成分アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)
    489税込538
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    強力界面活性剤配合のシールド専用洗浄剤。 シールドの素材を侵さず、ホコリ、手垢等の汚れを簡単に除去。 虫取りにも最適。
    危険物の類別非危険物

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

洗車・クリーナー