絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- PERMATEX(5)
- KITACO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Devcon(デブコン)(1)
- 高圧ガス工業(1)
- コニシ(1)
- プロト(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- LAVEN(ラベン)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- POSH Faith(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
特価
本日9月9日(水)は、バイク用オイル・ケミカル・洗車カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
グリップ接着剤
DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)¥599税込¥6591本(10mL)当日出荷一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g。初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。危険物の類別非危険物
PP樹脂ブラック
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐震ゲル専用グリップボンド
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷初期硬化30分、完全硬化24時間。使用可能温度:MAX85℃。色調:黒。容量:12g。最高使用温度(℃)85色調黒危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
プラリペアヨウ パウダー 30G
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。危険物の類別非危険物
プラリペア用リキッド50mL
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
カタトリクン
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791個翌々日出荷温めるだけで精密な型取り簡単にできる 本品を温めて、型を取りたい原型に押し付けるだけで精密なメス型が作れる便利なアイテム。 ABSやFRP製カウルのグロメットなど、欠損しやすい小物の再生や修理に大活躍間違い無しです。 温めれば何度でも再使用できるため経済的、工具箱に入れても場所を取らない丁度いいサイズです。 ・3個1セット(25g入り)危険物の類別非危険物
グリップ交換セット
DAYTONA(デイトナ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10mL)ほか翌々日出荷から4日以内出荷バイク用グリップ交換セット。【グリップを楽に差し込み】。 専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。 初心者でも簡単にグリップ交換が可能。【両面テープ&液剤でしっかり固定】。 専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。【柔軟な取り付け対応】。 テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。【装着後の位置調整が可能】。 液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】。 両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間危険物の類別非危険物
アセテートテープ
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。・カラー:ブラック。・サイズ:幅19mm×長さ20m用途電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能。伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に。手でも切断可能で作業効率アップ。カラー:ブラック。サイズ:幅19mm×長さ20m色クロサイズ19MMX20M危険物の類別非危険物
ケンマパッド
DAYTONA(デイトナ)¥339税込¥3731個5日以内出荷耐水サンドペーパーを巻き付けて使用します。研磨面に均一に力がかかるので、平滑に研磨することができます。サイズ:30mm×65mm×90mm危険物の類別非危険物
エクリプス&プロミネンス ホシュウテープ
DAYTONA(デイトナ)¥249税込¥2741個5日以内出荷洗練されたノズル形状のベゼルを持ち、その内側にはアクセントとなるインナーベゼルが覗く。更にサイドから溢れ出す光が高級感と視認性を向上させます。車体の表情を一変させるプロミネンスレンズキットが精悍なスタイルを完成へと導きます。 MADE IN JAPAN危険物の類別非危険物
























![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)