絞り込み
使用温度範囲(℃)
  • -54~204(1)
  • -54~260(2)
  • -54~371(1)
ブランド
  • PERMATEX
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • ホンダ(2)
  • Kawasaki(2)
  • K-CON(キタコ)(2)
  • KITACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)から絞り込む
-54~204(1)
-54~260(2)
-54~371(1)
  • 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

    高耐熱シリコンガスケット

    PERMATEX(61件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • モトシール1 PERMATEX

    モトシール1

    PERMATEX(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(80g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    適合温度(℃)-54℃~204℃硬化速度(完全硬化)24時間
  • ウルトラグレー PERMATEX

    ウルトラグレー

    PERMATEX(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(99g)
    当日出荷
    ●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
    使用温度範囲(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ウルトラブルー PERMATEX

    ウルトラブルー

    PERMATEX(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(94g)
    当日出荷
    薄付けしやすくはがしやすい、分解頻度の高い箇所のシールにどうぞ。硬化後の柔軟性もあります。 初期硬化は15~20分、約24時間でゴム状に完全硬化します。断続耐熱温度260℃
    使用温度範囲(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット・シリコンガスケット