絞り込み
ブランド
- オーグ
- モノタロウ(2)
- bitstrong(ビットストロング)(46)
- 東洋マーク製作所(34)
- タニタ(25)
- ドレーゲル(12)
- 大一産業(10)
- シバセ工業(10)
- 中央自動車工業(8)
- サンコーテクノ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- リンクサス(Linxas)(5)
- レッツコーポレーション(4)
- フィガロ技研(4)
- RABLISS(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エレコム(3)
- カスタム(3)
- キングジム(3)
- KONTEC(コンテック)(3)
- 藤田電機製作所(3)
- ブランドをもっと見る

アルコールチェッカー
オーグ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。アズワン品番65-3354-56
EK90用マウスピース 10個入
オーグ¥2,098税込¥2,3081袋(10個)6日以内出荷アルコールチェッカーEK90用のマウスピースです。仕様●入数:1袋(10個入)アズワン品番65-3354-57
Bluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOS
オーグ¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷外出先でもスマホアプリと連動して検査報告が可能なBluetooth対応モデル。欧州では公的機関でも採用されている製品です。※本製品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。仕様●Bluetooth4.0●充電ポート:MicroUSB●センサー:電気化学式/燃料電池式センサー●メモリー:測定記録100件保存●検知範囲:0.000%BAC~0.450%アズワン品番65-3907-57








![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具] ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03459877-260831-04.jpg)