絞り込み
ブランド
- BLAZE(ブレイズ)
- モノタロウ(66)
- SHIMANO(シマノ)(3,806)
- 星工業(462)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(416)
- アサヒサイクル(401)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(338)
- MARWI(337)
- CAPTAIN STAG(321)
- RIDEA(253)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(230)
- ParkTool(パークツール)(222)
- OGK技研(217)
- サギサカ(SAGISAKA)(192)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- DIA-COMPE(176)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- Kawasumi(川住製作所)(156)
- ブランドをもっと見る

BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)
BLAZE(ブレイズ)¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20