絞り込み
ブランド
- Palmy Sports
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,680)
- 星工業(502)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(442)
- CAPTAIN STAG(436)
- アサヒサイクル(405)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(345)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(294)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(242)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(237)
- OGK技研(231)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- Kawasumi(川住製作所)(176)
- DIA-COMPE(176)
- ブランドをもっと見る
特価

カラーバーテープ
Palmy Sports(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷から5日以内出荷シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2
ダブルリング・グリップ
Palmy Sports(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ペア当日出荷から13日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
PS-G302 ラバーエルゴグリップ
Palmy Sports(8件のレビュー)¥859税込¥9451セット当日出荷から10日以内出荷疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。寸法(mm)Φ22.2×135材質ラバー
PS-G276 グリッドグリップ
Palmy Sports(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷ラバー素材とグリッドパターンでグリップ力アップ。 ズレにくいダブルリング構造(キャップ付き)。寸法(mm)Φ22.2×130材質プラスチック+ラバー
ダブルリング・グリップ(ショートタイプ)
Palmy Sports(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ペア当日出荷から10日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定寸法(mm)22.2×95
PS-GR02 ヘックスグリップ
Palmy Sports¥699税込¥7691セット当日出荷から5日以内出荷六角形+αの形状でにぎりやすいグリップ。 オープンエンド(キャップ付き)。寸法(mm)Φ20×127材質ニトリルゴム(NBR)
PS-HP22 カーボンコラムアンカー
Palmy Sports¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷カーボンコラム内側の破損を防止するプレッシャータイプのアンカーとアヘッドキャップ、ボルトの3点セット。材質6061アルミニウム質量(g)44寸法(Φmm)28.6(1-1/8インチ)
PS-G110 ステッチグリップ
Palmy Sports¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。 芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+PU
KID'Sサドル
Palmy Sports¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)長さ(mm)175幅(mm)115色ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
PS-HP07 スターファングルナットセット
Palmy Sports(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷補修用としてアヘッドキャップ、スターファングルナット、ボルトの3点セット。質量(g)26寸法(Φmm)25.4(1インチ)
PS-BCLR01 スイッチケージ
Palmy Sports¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷「右抜き」「左抜き」の選択ができる樹脂製ボトルケージ。 左右の変換は本体下部のパーツを差し換えるだけの簡単設定。材質樹脂寸法(mm)148×75本体質量(g)39
PS-G302-C コルクエルゴグリップ
Palmy Sports¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷TPR(サーモプラスチックラバー)製でコルクをイメージしたおしゃれなグリップ。 疲れにくいエルゴノミック形状。オープンエンド(キャップ付き)。色ブラウン寸法(mm)Φ22.2×135材質(サーモプラスチックラバー)TPR
PS-G215-C ロールグリップ
Palmy Sports(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット5日以内出荷バーテープを巻いたような高いグリップ力。 ダブルリングで両サイドを固定するズレに強い構造(キャップ付き)。寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+コルク
PS-BM115R バーエンドミラー
Palmy Sports¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する右側用サイドミラー。 左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。 クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。 ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。 ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。用途右用ハンドルバーミラー色ブラック内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21最大寸法(mm)ミラー:54×38
PS-BM115L バーエンドミラー
Palmy Sports¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する左側用サイドミラー。 左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。 クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。 ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。 ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。用途左用ハンドルバーミラー色ブラック内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21最大寸法(mm)ミラー:54×38
PS-GC177C シリコンエルゴグリップ
Palmy Sports(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷手のひらにあたる部分の面積が広く、長時間グリップを握っても疲れにくいエルゴノミックデザイン。 シリコン製でにぎり心地が良く、高いグリップ力を発揮。 好みにとらわれず、幅広い車種にも合うシンプルデザインかつホワイト、ブラックのモノトーンカラー。 オープンエンド(キャップ付き)。材質シリコン直径×長さL(Φmm×mm)22.2×130
PS-101AL-R アルミシャックルロック・R
Palmy Sports¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場! U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上 ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm) 軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止 シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金、エラストマー樹脂寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)質量(g)315太さ(mm)16
R110B クロスロードペダル
Palmy Sports¥3,798税込¥4,1781セット5日以内出荷クロスバイク、ロードバイクに最適なアルミ製トゥクリップペダル シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト リフレクター付き材質アルミニウム寸法(mm)88×68.6×29質量(g)245ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
M141DU ケージペダル
Palmy Sports¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷樹脂&アルミ素材でリーズナブルな価格帯を実現した従来の「M141」に”DUシステム”を搭載し、更にコストパフォーマンスをアップ ”DUシステム”は二つのポリマーベアリングを採用した「2DU」構造でコストを抑え、軽量かつスムーズな回転を実現 軽量な樹脂製ボディに、グリップ力の高いアルミ製の側板 リフレクター付き材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)105.3×63×24質量(g)246ベアリング2DUスピンドルボロン
B311 フラットペダル
Palmy Sports(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置 ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能 シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト材質樹脂寸法(mm)108×108×21質量(g)302ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
PS-CC01 チェーンステーガード
Palmy Sports(1件のレビュー)¥639税込¥7031個5日以内出荷チェーステーを覆うプロテクター たわんだチェーンの干渉によるノイズやキズを抑制 3M社の高耐久両面テープで強力固定長さ(mm)225色ブラック
ダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ)
Palmy Sports¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ「ロング/ハーフ」の組み合わせ。両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用寸法(mm)(ロングタイプ)Φ22.2×130、(ハーフタイプ)Φ22.2×95
ヘックスキーレンチセット
Palmy Sports¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷L型六角棒レンチの8本セット ボールポイント仕様 カラフルなマルチカラー材質クロムバナジウム鋼色MIXサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8
ヘックスキーレンチセット
Palmy Sports¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷L型六角棒レンチの9本セット ボールポイント仕様材質クロムバナジウム鋼色シルバーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
ヘックスキーレンチセット
Palmy Sports¥689税込¥7581セット4日以内出荷L型六角棒レンチの7本セット 4、5、6mmはボールポイント仕様材質クロムバナジウム鋼色ブラックサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
ハブコンスパナセット
Palmy Sports¥5,998税込¥6,5981セット(8本)4日以内出荷ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナ ハブ軸を捉えやすいオープンジョーと、手にフィットし微妙な調節も行いやすいハンドル形状で素早く正確な作業が可能 8本セット材質クロモリ厚さ(mm)2色ブラック/シルバーサイズ(mm)13/14/15/16/17/18/19/20
スポークレンチ
Palmy Sports¥369税込¥4061個4日以内出荷車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具 ひとつで6サイズのニップルに対応材質スチール色シルバーサイズ10/11/12/13/14/15G質量(g)37
スプロケットリムーバー
Palmy Sports¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷シングルスピード用のスプロケット抜きツール材質スチール/PVC色ブラック/シルバーサイズ1スピード用質量(g)290
ペダルレンチ&ボックスレンチ
Palmy Sports¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷厚さ4mm、スタンダードなペダルレンチ材質クロモリ厚さ(mm)4寸法(mm)15(ペダルレンチ)、16(ボックスレンチ)色ブラック/シルバー質量(g)219
KID'Sサドル
Palmy Sports¥959税込¥1,0551個4日以内出荷直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)長さ(mm)200幅(mm)125色ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
カンチブレーキ ブラック
Palmy Sports¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷耐久性に優れた鍛造アルミボディのカンチブレーキ パッド長60mmのネジ付きスタッドブレーキーシューを採用(Vブレーキシュー互換) ばね調整ネジを両側に配置、テンションの微調整が可能 前後兼用 アルミリム用ブレーキシュー付き付属品ちどりワイヤー材質鍛造アルミニウム寸法(mm)取り付けボルトからブレーキシューまで:21~35色ブラック質量(g)173アーム長さ(mm)55ブレーキ種類カンチブレーキ前後区分前後兼用
ブレーキレバー SHORT REACH
Palmy Sports¥999税込¥1,0991ペア4日以内出荷ショートリーチレバー リーチアジャスト機構 Vブレーキ対応セット内容左右セット材質レバー:アルミニウム、ブラケット:樹脂質量(g/ペア)185
ブレーキレバー
Palmy Sports¥1,898税込¥2,0881ペア4日以内出荷3フィンガーレバー リーチアジャスト機構 Vブレーキ対応セット内容左右セットレバー形式3フィンガー材質レバー:アルミニウム、ブラケット:アルミニウム質量(g/ペア)208