10ページ目: 自転車用品

18,749件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯用長ぐつ カッパの足ビズ PROSTAFF(プロスタッフ)携帯用長ぐつ カッパの足ビズPROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷
雨の日に靴の上からそのまま履けるショートタイプの携帯用長靴です。 簡単にサッと装着できるファスナー式。 ファスナーからの水濡れを防ぐフラップにより濡れにくく、雨・泥・雪から大切な革靴を守ります。 また、靴とのフィット感をアップするゴムバンド付により、ズレにくく使いやすい。 さらに、夜間も安全に歩行できる反射シート付。 靴底の凸凹加工により雨・湯k道でも滑りにくい安全設計。 ビジネススタイルに合わせやすい、ダークメタリックカラーで通勤時にも最適。 他にも、洗車時・屋外作業・キャンプ・スポーツ観戦など様々なシーンで活躍します。 携帯に便利なコンパクトサイズだから、急な雨や出張・旅行にも最適です。
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
セット内容タイヤ1本ブラック
バルブ変換アダプター Panaracer(パナレーサー)バルブ変換アダプターPanaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
フォールディングバイク用キャリーバッグ CAPTAIN STAGフォールディングバイク用キャリーバッグCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
16~26インチまでの折りたたみ自転車が入ります。折りたたんで持ち運びする際に便利です。
材質ナイロン420D(PUコーティング)質量(g)940容量(L)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×380×550
外装正爪両立スタンド 昭和インダストリーズ外装正爪両立スタンド昭和インダストリーズ(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。 より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。 安定の幅広ワイドスタンド。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
フレームエンド形状正爪
マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。 軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
3LED前カゴクリップライト 旭電機化成3LED前カゴクリップライト旭電機化成(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池寸法(mm)52×84×60材質(本体)ABS樹脂質量(g)61光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個材質(レンズ)AS樹脂光度(cd)1灯:約190、3灯:約320電球の種類LED点灯時間(時間)200
ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ) MINOURA(箕浦)ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)MINOURA(箕浦)(27件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)シリンダー式リング錠GORIN(ゴリン)(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー方式シリンダー式
前芯棒一式 中野鉄工所前芯棒一式中野鉄工所(27件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
シルバータイプ前芯棒一式径(Φ)5/16シャフト長さ(mm)145
ラッキー NEWオイル とんがりキャップ 永井油業ラッキー NEWオイル とんがりキャップ永井油業(24件のレビュー)
399税込439
1個(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
リアバスケット取付金具 GRKリアバスケット取付金具GRK(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質スチール
替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)替刃(カーボン用)ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様SAW-1用寸法(mm)300
RICHBIT ES1 Pro RICH BITRICHBIT ES1 ProRICH BIT
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8モーター(W)250速度最高:19~20kmバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)7.0バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530距離(km)航続:約20走行距離(km)20~25(1充電)最大荷重(kg)100総質量(kg)約13.8
4ダイヤル式チェーンロック90 可変式 CAPTAIN STAG4ダイヤル式チェーンロック90 可変式CAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ダイヤル:ABS樹脂、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレンブラック質量(g)720外径×長さL(Φ×mm)6×900
Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバーMARUTO(大久保製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
カゴにカバーを被せて上部4箇所のヒモを結べば、スソゴム構造で簡単装着。天面に厚手芯材を使用しているので、しっかり感がありファスナーもスムーズに開閉!水もたまりづらく雨の日でも安心して使用できます。荷物の多さでカバーの容量がプラス12cmUP!!ヘルメットの盗難防止にもお使い頂けます。600デニールの丈夫な厚手生地を使用。色あせしやすい上部の黒生地は耐光性の優れた特殊生地なので、長く使用することが可能。カバー両サイドのゴムで、一般カゴ(24リットル)から特大後カゴ(34リットル・スライドカゴ適用)まで幅広いサイズにピッタリフィットします。(ヒモを取り付け出来ないカゴには使用不可)本製品は防水性を有しますが縫製品につき完全防水ではありません。本製品は荷物の盗難防止を目的としておりますが、完全に防ぐものではございません。貴重品などの扱いには十分に注意してください。自然光や風雨になど経年による劣化は避けられませんので、ご了承ください。
付属品カバー本体×1材質生地:ポリエステル(黒生地 裏:アクリルカラーコーティング 色生地 裏:アクリルカラーコーティング)、芯材:発泡PE質量(g)約360(使用時)約340
自転車用ヘルメットChalino  保険付き DICプラスチック自転車用ヘルメットChalino 保険付きDICプラスチック
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
関連資料(2.34MB)
バッテリー Panasonic(パナソニック)バッテリーPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
リアディレイラー SS 正爪 SHIMANO(シマノ)リアディレイラー SS 正爪SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シルバー
樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応 Panaracer(パナレーサー)樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)英・米・仏対応
アズワン品番64-9599-27
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック GORIN(ゴリン)ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)LED発電ランプPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105質量(g)約250(本体のみ)光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
ワイヤー止めネジ(A型キャリパーツアー 前枠用) YSB(吉川製作所)ワイヤー止めネジ(A型キャリパーツアー 前枠用)YSB(吉川製作所)(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途A型キャリパーツアー 前枠用シルバー
荷掛けヒモ2m CAPTAIN STAG荷掛けヒモ2mCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ブラック
前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)アサヒサイクル(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール規格W/O仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数2エンド幅(mm)93前後区分前輪
ホイールリフレクター CATEYEホイールリフレクターCATEYE(7件のレビュー)
339税込373
1セット(2枚)
当日出荷
ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター JIS規格適合品 付属の特殊ナットで固定
クリアー仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
949税込1,044
1組(2個)
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
サイクルミラー Kawasumi(川住製作所)サイクルミラーKawasumi(川住製作所)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ右側用ミラー寸法(mm)100×65(最大)クランプ径(Φmm)22.2~26.0
ブレーキワイヤー前用 CAPTAIN STAGブレーキワイヤー前用CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
材質
スポークリフレクター WINTEC(ウインテック)スポークリフレクターWINTEC(ウインテック)(9件のレビュー)
349税込384
1ペア(2個)
当日出荷
スポークに取り付ける反射材です。 JIS規格適合品 取付簡単 #13・#14ゲージのスポークに対応。 取付が義務付けされている商品です。
コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)コッタレスクランク専用工具SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
ゲージ付フロアポンプ GIYOゲージ付フロアポンプGIYO(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100ホース長さ(mm)約920材質全長(mm)660空気圧160PSI
自転車用1本スタンド(正爪) 昭和インダストリーズ自転車用1本スタンド(正爪)昭和インダストリーズ(49件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から4日以内出荷
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用フレームエンド形状正爪
ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
イージーパッチ Panaracer(パナレーサー)イージーパッチPanaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
接着剤不要のパンク修理パッチ。
セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
タップセット ホーザンタップセットホーザン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
T形のハンドルと3サイズのタップをセット
付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーパッチ ParkTool(パークツール)スーパーパッチParkTool(パークツール)(9件のレビュー)
639税込703
1箱(6枚)
当日出荷
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
ゴム糊 チューブ入 N-101 (小) 8ml マルニ(マルニ工業)ゴム糊 チューブ入 N-101 (小) 8mlマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ゴムのりチューブ入り
用途内容量:8ml容量(mL)8
TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)TPUチューブ パープルライトPanaracer(パナレーサー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース