15ページ目: 自転車用品

18,748件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチキット ParkTool(パークツール)パッチキットParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
4ダイヤルワイヤーロック35 CAPTAIN STAG4ダイヤルワイヤーロック35CAPTAIN STAG
699税込769
1個
翌々日出荷
4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
ブラックワイヤー長(mm)350太さ(Φmm)10
【FTG266】26インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速 Fit'z-G【FTG266】26インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速Fit'z-G
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
バランスの良い機能と価格のファミリーモデル
ブレーキバンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)149~
ヘルメットVento SG付 中学生~大人 CAPTAIN STAGヘルメットVento SG付 中学生~大人CAPTAIN STAG
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ソフトシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。着脱可能バイザー。大きめサイズ。中学生~大人用
サイズXL頭囲(cm)60~64cm未満
タイヤ1本バラ C51 12-1/2×2-1/4 57-203 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C51 12-1/2×2-1/4 57-203 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
グレーサイズ12-1/2×2-1/4、(57-203)
タイヤ1本バラ C97N 16×1.75 47-305 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C97N 16×1.75 47-305 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
グレーサイズ16×1.75、(47-305)
タイヤバラ C1074N 26×1-3/8 (37-590) 黒/黒 共和ゴムタイヤバラ C1074N 26×1-3/8 (37-590) 黒/黒共和ゴム
949税込1,044
1本
9日以内出荷
黒/黒サイズ26×1-3/8、(37-590)
リムフラップ FPC-2020 20×1.75-2.125 20mm幅 共和ゴムリムフラップ FPC-2020 20×1.75-2.125 20mm幅共和ゴム
83税込91
1本
当日出荷
幅(mm)20サイズ20×1.75-2.125
すっぽりカゴカバー(前後兼用) Kawasumi(川住製作所)すっぽりカゴカバー(前後兼用)Kawasumi(川住製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防水・はっ水機能付き被せるだけの簡単装着(下部全周ゴム入り)学生カバン・スポーツバッグもカバー大型前カゴ・ワイド前カゴ・大型後カゴに対応
材質ポリエステル100%ブラック質量(g)130寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)49×37×48
PLATINUMシリーズ サイクリング自転車用ヘルメット AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUMシリーズ サイクリング自転車用ヘルメットAQUA DREAM(アクアドリーム)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
普段使いができるユニセックスデザインのヘルメット頭部に熱がこもりにくい通気口を設けた軽量で丈夫なヘルメット!頭囲約57cm~61cmまでカンタンに調整可能で性別問わず着用できます。カブっても見た目もオシャレな自転車用ヘルメットです!CE(EN1078)の安全基準をクリアCE(EN1078)は自転車用ヘルメットの欧州安全規格です普段使いできるデザインと機能頭囲57cm~61cmまで調整可能なアジャスターベルト付き8つの通気口で頭部の熱を効率よく排出ヘルメット後部の通気口にワイヤーロックを通して自転車等に固定することが可能です。カンタンに外せて洗えるインナーパッド&アゴひもパッド
マットブラックサイズフリー質量(g)330頭囲(cm)57~61
電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー LUFT電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサーLUFT(1件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 【スマートデザイン】 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 【空気注入はたったの3ステップ】 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 【日常の様々なシーンで活躍】 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。寸法(mm)104×56×201ブラック質量(g)468出力(USB出力) 5V/1.5A入力(type-c) 5V/2Aバッテリー容量(mAh)2000適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
ペダル一般車用BR アサヒサイクルペダル一般車用BRアサヒサイクル(1件のレビュー)
579税込637
1ペア(2個)
4日以内出荷
ペダル 一般車用(9/16)
用途ペダル(一般車用)ブラウン質量(g)336寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×73×28
SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR076 スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
SR064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR064 MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セットほか
7日以内出荷から9日以内出荷
26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
SR165 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,498税込1,648
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
サイクルポート アルミスサイクルポートアルミス
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!
用途ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える!付属品土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4材質本体パイプ:鉄、粉体塗装材質(シート)PV材質(ジョイント)PP
フレームプロテクター 自転車用 モノタロウフレームプロテクター 自転車用モノタロウ(4件のレビュー)
249税込274
1袋(2本)
当日出荷
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58ブラック質量(g)1外径(mm)6.3
スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース Panaracer(パナレーサー)スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホースPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
U字マイセットダイヤルロック サギサカ(SAGISAKA)U字マイセットダイヤルロックサギサカ(SAGISAKA)
2,398税込2,638
1個
欠品中
簡単!ワンプッシュ開錠。 お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質スチールブラックワイヤー径(Φmm)約13寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75キー方式ダイヤル式ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220CATEYE(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
フロントリフレクタ ハンドル用 CATEYEフロントリフレクタ ハンドル用CATEYE(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプホワイト
ソフトサドル ポスト付 サギサカ(SAGISAKA)ソフトサドル ポスト付サギサカ(SAGISAKA)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
25.4mm用
用途修理交換用幅(mm)210長さ(mm)240タイプシティ・軽快
シートポスト 27.2mm サギサカ(SAGISAKA)シートポスト 27.2mmサギサカ(SAGISAKA)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途修理交換用幅(mm)27.2長さ(mm)300材質アルミ
オーソドックスグリップ サギサカ(SAGISAKA)オーソドックスグリップサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途修理交換用全長(mm)105内径(Φmm)22.2
パンク防止剤 マルニ マルニ(マルニ工業)パンク防止剤 マルニマルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
あらかじめチューブやタイヤに入れておくことで、2.5mmまでのキズ穴を瞬時に閉塞してくれます。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で自転車は2本、ミニバイクは1輪に本品全量を注入してください。
用途自転車、ミニバイクのチューブ・チューブレス用パンク防止剤です。容量(mL)290
デラックスオイル 高純度 マルニ(マルニ工業)デラックスオイル 高純度マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1本(100mL)
当日出荷
チェーンや可動部の潤滑防錆に優れています。
用途高純度の差し油です。容量(mL)100
サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S SHIMANO(シマノ)サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6SSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
スタンドバネ WINTEC(ウインテック)スタンドバネWINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スタンドバネの交換用部品です。
ブラック
#12ステンレススポーク 真鍮ニップル付 GRK#12ステンレススポーク 真鍮ニップル付GRK(4件のレビュー)
645税込710特価
1セット(12本)
当日出荷から10日以内出荷
樹脂製 ドレスネット スタンダード アサヒサイクル樹脂製 ドレスネット スタンダードアサヒサイクル(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般軽快車・シティーサイクル向け 24~27対応
適合サイズ24~27インチ
変速機ガード〈小〉 CAPTAIN STAG変速機ガード〈小〉CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
軸径(Φmm)13.5
前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)アサヒサイクル(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール仕様ハブダイナモ:NH-H80セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数1エンド幅(mm)93前後区分前輪
鋼球(3/16″)22個 SHIMANO(シマノ)鋼球(3/16″)22個SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スタイリッシュフロントバスケットカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュフロントバスケットカバーBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
破れにくい丈夫なポリエステル生地 表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング いつでも携行できる便利な収納袋付き
材質表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA
CS-HG41 7S 11-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG41 7S 11-28SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ)HGチェーン 116L 6・7・8速用SHIMANO(シマノ)(87件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個サイズ116L質量(g)324
サイクルミラー 左右兼用 Kawasumi(川住製作所)サイクルミラー 左右兼用Kawasumi(川住製作所)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ 後方の視界が広がる大型ミラー ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応 四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
ブラック質量(g)190ミラー寸法(mm)80×110クランプ径(Φmm)22.2~26.0アズワン品番64-9547-86RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーちびベル CAPTAIN STAGスーパーちびベルCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
チューブレスレディータイヤ用シーラント IRCチューブレスレディータイヤ用シーラントIRC(11件のレビュー)
479税込527
1個(60mL)ほか
当日出荷
IRCのTULELESS READYタイヤの専用シーラント。60mlはMTBタイヤ1ホイール分の使い切りサイズ。500mlはお得な大容量サイズで、流し込み量を確認しやすいようボディにメモリが付いています。
使用量(推奨)MTB 60mL、ロード 30mL
1本スタンド オートロック MARUHACHI(丸八工機)1本スタンド オートロックMARUHACHI(丸八工機)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状正爪