50ページ目: 自転車用品

18,748件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ ロングレッド BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッドBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴムクロ/クロ
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
従来のパッケージに比べ約1/4のラッピング量で開梱作業が楽。英式バルブ。
ブラック/ブラックサイドサイズ24×1 3/8
高圧フットポンプ JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプJB(日本ボデーパーツ工業)
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ大きく踏みやすいラバー付ペダル圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。関連資料チラシ(0.22MB)最高圧力(kPa)800
フットポンプ JB(日本ボデーパーツ工業)フットポンプJB(日本ボデーパーツ工業)
1,600税込1,760
1個
7日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ大きく踏みやすいラバー付ペダルエアーゲージ付き圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。関連資料チラシ(0.38MB)最高圧力(kPa)700
ケーブルOリング IPR04 シフト用 K FOGLIAケーブルOリング IPR04 シフト用 KFOGLIA
299税込329
1個
9日以内出荷
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
ブラック対応シフトインナーケーブル用入数(個)10
バーエンドバー FOGLIAバーエンドバーFOGLIA
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
乗車ポジションを変える事で疲労を軽減できます。
付属品エンドキャップ2個材質6061鍛造アルミ製全長(mm)85質量(g)約16(ペア)クランプ径(Φmm)22.2
アルミペットボトルケージ Ruler(ルーラー)アルミペットボトルケージRuler(ルーラー)
779税込857
1個
3日以内出荷
26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズ MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズMYPALLAS
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】 サビに強いパーツ使用で寿命が長い! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備! 通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1730幅(mm)560質量(kg)17.5高さ(mm)980~1000材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)740~850寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900変速段数6
HMS-10Q メンテナンススタンド MINOURA(箕浦)HMS-10Q メンテナンススタンドMINOURA(箕浦)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
U字型パイプにシートポストを差し込みサドルを引掛けるだけの収納スタンドとしても使用可能な簡易整備スタンド従来モデルに高さ調節機能を追加し、対応フレームサイズを拡大しました。持ち運びもコンパクトになり利便性が向上U字型パイプは肉厚発泡ウレタンでカバーされ傷つきを防止脚部は簡単に折り畳むことができ持ち運びに便利
用途一般的なスポーツ自転車用です。幅(mm)650高さ(mm)1050奥行(mm)450耐荷重(kg)15本体質量(kg)2.9
自転車スタンド (2台用) エスコ自転車スタンド (2台用)エスコ
5,480税込6,028
1台(1台)
翌日出荷
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
フロント・リヤ兼用バスケット パイプ&ワイヤー Panasonic(パナソニック)フロント・リヤ兼用バスケット パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ギュット・クルーム・DXなど対応のフロントリヤ兼用バスケットです。
材質スチール製ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240主要車種ギュット・クルーム・DX
リヤキャリヤ Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ハリヤ対応のリヤキャリヤです。
材質スチール製ブラック主要車種ハリヤ
リヤキャリヤ Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
グリッターに対応するリアキャリアです。
材質スチール製ブラッククラス18主要車種グリッター
フロントバスケット ワイヤー Panasonic(パナソニック)フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質スチール製(ビニールコーティング)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×230×170主要車種ベロスター
サイクルカバー Panasonic(パナソニック)サイクルカバーPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
チャイルドシート(後用)レインカバー装着時にも使用可。
材質ポリエステルシルバー主要車種ギュットシリーズ
輪行バッグ Panasonic(パナソニック)輪行バッグPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
オフタイム対応の折り畳み用輪行バッグ。
材質ナイロン製ブラック質量(g)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約1150×300×760主要車種オフタイム
PASチャイルドシートレインカバープラス ワイズギアPASチャイルドシートレインカバープラスワイズギア
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
カラー展開はブラック1色YAMAHAタグ付き上カバーの取付はバックル式で、ワンタッチで取り外しが可能です。上カバーと下カバーは面ファスナーによる固定で、らくらく開閉。カバーを付けたまま、前面窓からロックレバーの操作ができます。
材質本体:ポリエステル、透明部:PVCブラック
テーパーリーマー3~11mm EARTH MANテーパーリーマー3~11mmEARTH MAN
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1本で複数サイズの穴径に使える薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~11
3LED前かごクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LED前かごクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
アルミUロック TOPアルミUロックTOP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
切断に強いU字ロックアルミボディ採用で頑丈ながらも軽量!
用途保安用ロック付属品ラウンドキー3本付レッドサイズ(mm)U字部内寸 横幅:78縦幅:90
DXサイクルカバー TOPDXサイクルカバーTOP
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
大切な自転車を雨、ホコリ、紫外線から守る。ポリエステル生地なので、ビニール製と比べて破れにくいアクリルシルバーコーティングで紫外線を反射撥水加工処理済
用途自転車用本体カバーその他バタツキ防止マジックテープ、ロック対応補強穴付、リヤに絞りひも付材質ポリエステル
FINO 充電端子ガード TA-CV-02 ブリヂストン専用 ダークグレー FINOFINO 充電端子ガード TA-CV-02 ブリヂストン専用 ダークグレーFINO
849税込934
1個
4日以内出荷
万が一の危険を防ぐ充電端子専用カバー自転車本体から外した際の端子部への雨水や、充電器にたまってしまった埃などで発生しかねない万が一の危険を防ぎます
用途ブリジストン専用モデル※本製品は完全防水ではありません。また、充電端子を雨や埃から守るものであり、衝撃から守る機能はありません
グローブ PRG-9 長指タイプ OGK KABUTOグローブ PRG-9 長指タイプOGK KABUTO
5,998税込6,598
1ペア
4日以内出荷
汗で濡れても滑りにくい素材に、接触冷感素材を組み合わせた、長指タイプのタイトフィットプログローブ。性能:1接触冷感・UVカット・2WAYストレッチ素材2リフレクター3大型スウェットパッド4スリップオンリスト5スマートフォン対応6ノンスリップシリコンパッド7濡れても滑りにくい高機能素材
4連可変ダイヤル式 J&C4連可変ダイヤル式J&C
598税込658
1個
10日以内出荷
カギ不要お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル「車輪ロック」「バッテリーロック」「ヘルメットロック」の三刀流固定用ベルクロ付きほとんどの車種に装着可能振動による音鳴り対策
用途本体寸法:Φ8mm × 300mm
20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah) PELTECH(ペルテック)20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah)PELTECH(ペルテック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)約1610全幅(mm)約560バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20型充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)145以上(目安)走行距離(km)38(強モード)、48(標準モード)、57(エコモード)変速段数6総質量(kg)約26
防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル  【完成組立品】 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】東部
57,980税込63,778
1台
11日以内出荷
パンクしない26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクル。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス27リアパイプキャリアなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が充実したオールインワンモデル。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等サイズ26型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×570×1090後輪リング錠
レスキューアダプター 仏式を英/米式バルブへ変換 NOGUCHIレスキューアダプター 仏式を英/米式バルブへ変換NOGUCHI
398税込438
1個
7日以内出荷
外出先でタイヤの空気を入れようと思うと、意外と困るのが”仏式バルブ"に対応したポンプが少ないこと。そこでオススメしたいのがレスキューアダプター。フレンチバルブに同着するだけで英式でも米式でも使えるバルブに変身!その名の通り、1つあればいざというときに役に立つアイテムです。
用途仏式から米・英式変換アダプター
【DRS-HND7007-480】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速 Durasic100【DRS-HND7007-480】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速Durasic100
51,980税込57,178
1台
10日以内出荷
JIS基準の1.5倍の耐荷重試験をクリア!重たい荷物を運びたい人や、大柄な人でも安心して乗れる頑丈なシティバイク
ブレーキハイパーローラーマトNブラックサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)163~バスケット(mm)W400×D225×H290変速外装7段変速
防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】東部
57,980税込63,778
1台
11日以内出荷
クールで乗り降りもしやすいV型フレームデザインの27型LEDオートライト・6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等仕様クラス18リアキャリアサイズ27型照明LEDオートライト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1800×550×1140後輪リング錠総質量(kg)約18.5
Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMANBlock Light Front 自転車用ライトフロントBOOKMAN
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
OSPREY O Voam VL-4283A ブラウン VELOOSPREY O Voam VL-4283A ブラウンVELO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
特徴:ロードバイクに付けても違和感の無いスマートな外観でありながらGELPADを内蔵したコンフォートサドル。中央部のゾーンカットと共に長時間のライディングを快適にサポートします。
ブラウン質量(g)341幅(cm)14.2長さ(cm)26.7
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076シリーズ SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076シリーズSHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラスPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
森の鈴Picoカバー付き 東京ベル森の鈴Picoカバー付き東京ベル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮全長(mm)52(テープ含まず)直径(Φmm)38質量(g)36(テープ含む)
EVAポケットコート 丸十コーポレーションEVAポケットコート丸十コーポレーション
699税込769
1着
11日以内出荷から23日以内出荷
軽量コンパクトの防水レインコート。作業・旅行等のイベントに最適。環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。
用途生産地:中国素材・成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)パッケージ:個包装
ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
Disc Brake Silencer SWISS STOPDisc Brake SilencerSWISS STOP
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
CD-96 サイドスタンド O-STANDCD-96 サイドスタンドO-STAND
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
サイズ24~26in
アルパインEXTRAチェーンクリーナー EFFETTO MARIPOSAアルパインEXTRAチェーンクリーナーEFFETTO MARIPOSA
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
容量(mL)500
CarognaチューブラーテープSM EFFETTO MARIPOSACarognaチューブラーテープSMEFFETTO MARIPOSA
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
幅(mm)20長さ(m)2