カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUPER B
- モノタロウ(19)
- ParkTool(パークツール)(206)
- FSA(88)
- ホーザン(74)
- BIKEHAND(69)
- grunge(グランジ)(36)
- NOGUCHI(34)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- E-tool(30)
- Ice Toolz(26)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- アサヒサイクル(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- 池商(12)
- ブランドをもっと見る
特価

ボトムブラケットインストレーション BB圧入工具
SUPER B¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷プレスフィットボトムブラケットベアリングやカップをインストールするためのベアリングプレス。BB30とBB86ボトムブラケットシステムと互換性があります。耐久性のよい、焼き入れ鋼製。オープンレンチで使用できます。
ペンチ型タイヤレバー
SUPER B(1件のレビュー)¥399税込¥4391個4日以内出荷チューブレスタイヤや細いタイヤ用スペシャルデザイン。人間工学に基づいた形状で、簡単にスポークへ引っ掛けることができ、楽に取り外しできます。
3004 2in1コッタレスクランク工具 スクエアタイプ&シマノオクタリンク対応
SUPER B¥999税込¥1,0991個4日以内出荷スタンダードな角形クランク用途Shimano スクエアタイプ&シマノオクタリンク対応
8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm
SUPER B¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷4/5/6Nmの範囲で調整可能なトルクスケール機能を備え、自転車整備で最も多く使用されます。プリセットトルクは軽量部品の締め過ぎや損傷を防止します。人間工学に基づいたTハンドル。注:ボルトは時計方向にのみ締めてください。
1718 2in1 クリーニングブラシ
SUPER B¥869税込¥9561セット5日以内出荷環境にやさしいコンセプトの多機能取り外し可能なブラシ設計。自転車のさまざまな部分をきれいにするための 2 つのソフト (白) と 2 つのハード (黒) ブラシが含まれています。ハードブラシ(黒)はタイヤ、チェーンリング、フリーホイール、リム、柔らかいブラシ(白)は、表面を傷つけずにフレームをきれいにします。
1073 ロックリングツール BOSCH calssicline/classic+ 59.9ミリ
SUPER B¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷E-bike BOSCH(R) Classic Line および Classic+ のフロント チェーンリングのロックリングを取り外して取り付けます。第 1 世代 (ロックリングの直径 (OD) 59.9 mm)、2010 年から 2013 年 (一部は 2014 年まで) の BOSCH(R) E-bike に適合します。1/2" Dr. または 24 mm オープン レンチで使用します。
3034 5in1 マルチファンクション フリーホイールチューナー
SUPER B¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷For 1/8"fixed gear sprocket,hock for lockring of B.B.,14/15 mmwrench and bottle opener.
3011 ロックリングスパナ
SUPER B¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷High-quality bracket tool.。Easily assemble the lokring of bottom brakets.。Fits most lockrings.
8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビット
SUPER B¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷時計回り、反時計回りの両方向対応。4/5/6Nm設定可能用途六角レンチ3/4/5/6mm、PH2、T25、60mmマグネット式エクステンション付属
15点携帯工具セット
SUPER B¥2,998税込¥3,2981個当日出荷15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
14点携帯工具セット
SUPER B¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
フリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応
SUPER B¥799税込¥8791個4日以内出荷・Shimano、SRAM、SunRace、SunTour、ChrisKing、直径12mmの車軸ハブのカセットロックリング用。アクスルハブからカセットロックリングを安定して取り外し/取り付けするための12 mmのガイドピンが装備されています。・TB-8830ユニバーサルレンチまたは24 mmオープンレンチを使用してください。