絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(18)
  • ParkTool(パークツール)(162)
  • FSA(88)
  • ホーザン(72)
  • BIKEHAND(69)
  • SUPER B(40)
  • grunge(グランジ)(36)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
  • NOGUCHI(28)
  • Ice Toolz(25)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(22)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • アサヒサイクル(17)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • EFFETTO MARIPOSA(14)
  • CAPTAIN STAG(13)
  • RIDEA(13)
  • Palmy Sports(12)
  • EVERS(11)
  • KMC(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤレバーセット KTC

    タイヤレバーセット

    KTC(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本組)
    欠品中
    機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
    用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
  • ペダルレンチ KTC

    ペダルレンチ

    KTC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
    質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
  • ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTC

    ペダルレンチ(クローフットタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
    用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
自転車メンテナンスツール