絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(29)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(414)
- ParkTool(パークツール)(198)
- OGK技研(151)
- Kawasumi(川住製作所)(148)
- CINELLI(148)
- MARUTO(大久保製作所)(140)
- MB Wear(129)
- CAPTAIN STAG(113)
- FSA(92)
- GORIN(ゴリン)(88)
- アサヒサイクル(80)
- MINOURA(箕浦)(79)
- ホーザン(73)
- BIKEHAND(72)
- ULAC(ユーラック)(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- エール(60)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ELITE(サイクル)(54)
- ブランドをもっと見る

タイヤレバーセット
KTC(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2本組)当日出荷機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
ペダルレンチ(クローフットタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
ペダルレンチ
KTC¥4,598税込¥5,0581本当日出荷鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車