絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • MINOURA(箕浦)(38)
  • ParkTool(パークツール)(36)
  • IWA(丸八工機)(14)
  • SUPER B(8)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(8)
  • ダイケン(7)
  • IBERA(6)
  • 昭和インダストリーズ(6)
  • MARUHACHI(丸八工機)(4)
  • ELITE(サイクル)(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • DIA-COMPE(3)
  • FF-R(エフエフアール)(2)
  • ミノウラ(2)
  • FOGLIA(2)
  • R250(2)
  • FORCE(2)
  • コールマンジャパン(1)
  • ホーザン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サイクルハウス・サイクルスタンドとは、自転車を風雨や紫外線などから守り劣化を防ぐ「サイクルハウス」や、自転車を固定し安定させることにより駐輪や修理、ディスプレイをするための道具です。駐輪用途としては、前輪を固定し安定を図ると同時に、省スペース化を実現します。修理する際にタイヤを取り外して固定するタイプや、インテリアスタンド兼用の作業スタンドがあります。また、フック型スタンドや天井から吊り下げるための専用フック、レース会場などで見かけるストレージスタンドなどもあります。
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクルスタンド スチール製 モノタロウ

    サイクルスタンド スチール製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
    用途駐輪場などに設置付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434下穴径(Φmm)9.0適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)ねじ外径(mm)8収納可能質量(kg)35以下(目安)
  • スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウ

    スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ

    モノタロウ(117件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
    用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400適合サイズ20~29インチ
  • ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ

    ディスプレイハンガー 自転車用

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
    用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
  • スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウ

    スタンド 自転車用 リアフックタイプ

    モノタロウ(134件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
    材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
  • メンテナンススタンド 自転車用 モノタロウ

    メンテナンススタンド 自転車用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
    用途自転車のメンテナンスに材質スチール質量(kg)7耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
  • 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-M型)

    ダイケン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    リーズナブルな価格のスチール製タイプ
  • 置くだけスタンドPONTO(ポント) Bikeguy (バイクガイ)

    置くだけスタンドPONTO(ポント)

    Bikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
    セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)ブラック幅(cm)31.5長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)本体質量(g)1074高さ(cm)27適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
  • サイクルハウス YAMAZEN(山善)

    サイクルハウス

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
    用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク付属品固定用U字ピン6個材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)組立時間約20-30分
  • 電動自転車対応修理台 PALMY

    電動自転車対応修理台

    PALMY(34件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
    材質スチール質量(kg)2.35シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
  • 独立式サイクルスタンド(CS-G型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-G型)

    ダイケン
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
    付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
  • サイクルポジション MISUGI(ミスギ)

    サイクルポジション

    MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
    付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
  • サイクルポート アルミス

    サイクルポート

    アルミス
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!
    用途ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える!付属品土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4材質本体パイプ:鉄、粉体塗装材質(シート)PV材質(ジョイント)PP
  • サイクルハウス 2台用/3台用 自転車ガレージ SIS

    サイクルハウス 2台用/3台用 自転車ガレージ

    SIS
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    自転車を屋外で快適に保管してくれるサイクルハウス!。雨に当たって錆びたり、強風による自転車転倒などのお悩みを解消!。ファスナー式の前面カバーでスムーズに簡単開閉。面ファスナーが付いているので、自転車の出し入れ時には前面カバーを開けっ放しにすることが可能。自転車だけでなく、物置としてもご利用頂けます。
    材質フレーム:スチール、パネル・カバー:ポリエチレン
  • サイクルスタンド アンカー不要 日本製 鈴木金属

    サイクルスタンド アンカー不要 日本製

    鈴木金属
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
    材質スチール高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395間隔(mm)(高低幅)325
  • LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド MINOURA(箕浦)

    LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド

    MINOURA(箕浦)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。
    材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
  • 独立式サイクルスタンド(CS-MU型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-MU型)

    ダイケン
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたステンレス製タイプ
    付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
  • 壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) MINOURA(箕浦)

    壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)

    MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
    材質スチール
  • ディスプレイスタンド NOGUCHI

    ディスプレイスタンド

    NOGUCHI(14件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
    長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック
  • オーバーサイズバイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    オーバーサイズバイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
  • バイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    バイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
  • コールマンサイクルハウス コールマンジャパン

    コールマンサイクルハウス

    コールマンジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • イージーユーティリティスタンド IBERA

    イージーユーティリティスタンド

    IBERA
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    20ー29インチホイール。使いやすい。調節可能な高さ。調整可能な幅。調整可能な角度マウント。非スクラッチ。ほとんどの自転車に適しています。簡単なキャリッジや積み込みのための折りたたみ式
    最大荷重(kg)15/33ポンド
  • 独立式サイクルスタンド(CS-C型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-C型)

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
    付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
  • HR07 ハンドレスト DIA-COMPE

    HR07 ハンドレスト

    DIA-COMPE
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    タンデムバイク用ハンドレスト。23.8mmハンドルバー対応。アルミダイキャストブラケッ
    質量(g)204(pr)色(カバー)BK
  • LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド MINOURA(箕浦)

    LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド

    MINOURA(箕浦)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。 相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで) 持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
    付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年
  • TRAINER LiveRide MINOURA(箕浦)

    TRAINER LiveRide

    MINOURA(箕浦)
    28,980税込31,878
    1個
    18日以内出荷
    MT(アドバンスドマグターボ) … ヒルクライム練習に最適なペダルフィーリング 平地走行の再現性より、坂道でのフィーリングを重視した味付け 世界最強ネオジウム(Nd)磁石採用 1.5kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイール(特許申請中) ハイケイデンス/低トルクの高速トレーニングにも対応
    付属品マブライザーG、Z金具、専用クイックレリ―ズ仕様負荷装置の抵抗:472 watt (Hレンジ 40km/h時)質量(kg)6.2レッド適合タイヤサイズ直径:602~714
  • トレーナー用後輪クイックレリーズ MINOURA(箕浦)

    トレーナー用後輪クイックレリーズ

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。 125~145mmのハブ幅に適合。 通常の路上走行も可能。
    シルバー質量(g)100適合幅(mm)(リアハブ)125~145
  • 簡易自転車用スタンド セーフラン安全用品

    簡易自転車用スタンド

    セーフラン安全用品
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。
    用途駐輪時の自転車転倒防止に。
  • パンク車用台車 「後輪用」 IWA(丸八工機)

    パンク車用台車 「後輪用」

    IWA(丸八工機)
    14,980税込16,478
    1台
    9日以内出荷
    パンク時に自転車を移動させる時に便利。固定用ベルト付き
    用途後車輪用
  • 作業台・電動アシスト自転車対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    作業台・電動アシスト自転車対応

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    電動アシスト自転車対応。軽くて丈夫な作業台。パイプ径Φ38でぐらつかない。ベースの幅が広くて安定感抜群。フックの長さが長くペダルを回転させる作業が可能。軽量で持ち運びラクラク。
    ホワイト質量(g)3600
  • サイクルハウス用 替えカバー YAMAZEN(山善)

    サイクルハウス用 替えカバー

    YAMAZEN(山善)
    5,298税込5,828
    1枚
    5日以内出荷
    サイクルハウス YKSH-2(NV)、YKSH-3(NV)用替えカバー
    用途YKSH-2(NV)、YKSH-3(NV)用。予備、替えに。
  • IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック IWA(丸八工機)

    IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック

    IWA(丸八工機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません。強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
    用途商品重量:約2kg。対応タイヤ幅:20から65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。作業台色:ブラック。材質:スチール、高強度樹脂。商品重量:3.7kg。耐荷重iWA2に準ずる。作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。ブラック
  • ケーブルアジャストボルト2本 DIA-COMPE

    ケーブルアジャストボルト2本

    DIA-COMPE
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • 421-1090-01 DS-90TS E-bike対応シートステー支持スタンド ミノウラ

    421-1090-01 DS-90TS E-bike対応シートステー支持スタンド

    ミノウラ
    2,898税込3,188
    1台
    24日以内出荷
    最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。テコの原理を利用し、少ない力で車体を持ち上げながら取り付け。自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えて保持。最大耐荷重30kgで、E-BIKEや重量のある自転車に最適。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※自転車以外には使用いただけません。※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。※ディスクブレーキキャリパーの場合、DS-90TSと干渉する場合があります。※車輪を回すことは出来ません。
    用途カラー:ブラック。素材:鉄。最大耐荷重:30 kgs。製品重量:1.4 kgs
  • 室内保管用スタンド「A01V special」ブラック IWA(丸八工機)

    室内保管用スタンド「A01V special」ブラック

    IWA(丸八工機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
    用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kgブラック
  • 簡易万能ガレージ 替えテント PE/SIL サンカ

    簡易万能ガレージ 替えテント PE/SIL

    サンカ
    11,980税込13,178
    1枚
    翌日出荷
    用途万能ガレージ用替えテント材質ポリエチレン耐久性(年)(テント)1~2
  • サイドスイング バイシクルハンガー IBERA

    サイドスイング バイシクルハンガー

    IBERA
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    超省スペース、サイドスイング設計 頑丈で耐久性のある構造
    タイヤサイズ高さ(リム+タイヤ):8センチメートル(3.15インチ)、幅:7.62センチメートル(3インチ)ホイールサイズ20インチー29インチ
  • アジャスタブルバイシクルハンガースタンド IBERA

    アジャスタブルバイシクルハンガースタンド

    IBERA
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    調整可能な自転車の角度 省スペース設計 パッド入りフレームホルダー 頑丈で耐久性のある構造 フレームホルダーは、ホイールを水平に保つために位置調整可能です。パッド入りのフレームホルダーは自転車を傷つけることはありません
    最大荷重(kg)18/39.5lb(フレームホルダーアームあたり)
  • バイクハンガー IBERA

    バイクハンガー

    IBERA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    互換性ホイールサイズ:20インチー29インチ。 省スペース設計 頑丈で耐久性のある構造
    タイヤサイズ高さ(リム+タイヤ):8センチメートル(3.15インチ)、幅:5.4センチメートル(2.1インチ)
  • ホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
    質量(kg)7.2耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76アズワン品番64-9603-49クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー可動範囲(°)クランプ:360
サイクルハウス・サイクルスタンド