絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(5)
- MINOURA(箕浦)(41)
- 南榮工業(29)
- カツデン(KATZDEN)(17)
- IWA(丸八工機)(14)
- TOKO[建材](12)
- ダイケン(10)
- SUPER B(8)
- AVEDIO(エヴァディオ)(8)
- IBERA(6)
- 昭和インダストリーズ(6)
- MARUHACHI(丸八工機)(6)
- サンワダイレクト(4)
- ELITE(サイクル)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- サンカ(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- DIA-COMPE(3)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
特価

オーバーサイズバイシクル ストレージ フック
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
バイシクル ストレージ フック
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から3日以内出荷自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
ダイヤルインジケーターセット
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。適合(振取台)TS-2/TS-2.2
ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。 補修用クランプカバー:#1960クランプ幅(mm)89クランプ径(Φmm)適応:25~76アズワン品番64-8086-27可動範囲(°)クランプ:360
ホームメカニックリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥53,980税込¥59,3781個翌日出荷マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー質量(kg)7.2耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76アズワン品番64-9603-49クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー可動範囲(°)クランプ:360
ワークトレイ
ParkTool(パークツール)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷35mmΦもしくは41mmΦの円形パイプに取り付け可能な樹脂製ワークトレイ。クイックレバー式クランプですばやく位置決めができます。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。※工具は含まれません。適合機種PCS-9.2,PCS-10.2アズワン品番64-5104-03
チームレーススタンド
ParkTool(パークツール)¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。 特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。 数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。 クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。 移動や保管に便利な折りたたみ式。 360°の水平回転が可能質量(kg)5.67調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
メカニカルリフトリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960質量(kg)20耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)157(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
メカニカルリフトリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)154(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
ツールトレイ
ParkTool(パークツール)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
リペアスタンドクランプカバー
ParkTool(パークツール)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。 ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。 PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
リペアスタンドポストプロテクター
ParkTool(パークツール)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷リペアスタンド専用のポストプロテクター。 リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。 ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。 直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。 面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。高さ(cm)81アズワン品番64-8086-29
DXシングルアームリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)アズワン品番64-9621-20クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580可動範囲(°)クランプ:360
ハンドルバーホルダー
ParkTool(パークツール)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)全長(cm)45~81アズワン品番64-8896-91
ダミーフォーク
ParkTool(パークツール)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴アズワン品番64-8086-20
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥20,980税込¥23,0781個63日以内出荷PRS-33、PRS-33AOKをPRS-33.2にアップグレードするキット。適合機種PRS-20、PRS-21、PRS-23アズワン品番64-8086-18
ホイールホルダー
ParkTool(パークツール)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ホイールを3つの角度(0,35,90度)で固定できるホイールホルダー。ホルダーはボルトか万力で固定できます。12,15,20mmのスルーアクスル、クイックリリースに対応。
ベース
ParkTool(パークツール)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷TS-4.2専用傾斜機能付ベース前後約20度の角度調整が可能。スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。※TS-4にはご使用いただけません。適合機種TS-4.2
振取台アタッチメント
ParkTool(パークツール)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷TS-2 / 2.2 / 2.2Pのアームに取り付けることで、スルーアクスルや200mmまでのワイドハブにも対応するアタッチメント。29インチホイールでもタイヤを装着したまま振れ取り作業が可能になります。クイックリリースタイプで簡単に取り付け可能です。TS-2EXT.2に対し、電動自転車(後輪駆動)の車輪を固定するスロットが追加されました。対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P対応対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
アタッチメント
ParkTool(パークツール)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷HTR-1(ヘッドチューブリーマ)用アタッチメントフェースカッターを#687へ交換することでリーミングのみの作業が可能です。
ハンドルスクリューキャップ
ParkTool(パークツール)¥199税込¥2191個3日以内出荷適合機種100-3D,100-5D,100-25D,100-7X,PCS-10.2アズワン品番64-5103-84
ハンドルスクリュー
ParkTool(パークツール)¥219税込¥2411個3日以内出荷適合機種100-3D,100-5D,100-25D,100-7X,PCS-10.2アズワン品番64-5103-83