絞り込み
ブランド
- MINOURA(箕浦)
- モノタロウ(5)
- ParkTool(パークツール)(34)
- IWA(丸八工機)(14)
- SUPER B(8)
- AVEDIO(エヴァディオ)(8)
- ダイケン(7)
- IBERA(6)
- 昭和インダストリーズ(6)
- MARUHACHI(丸八工機)(4)
- ELITE(サイクル)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- DIA-COMPE(3)
- FF-R(エフエフアール)(2)
- ミノウラ(2)
- FOGLIA(2)
- R250(2)
- FORCE(2)
- コールマンジャパン(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
特価

LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド
MINOURA(箕浦)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700色シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)
MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属材質スチール
LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド
MINOURA(箕浦)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。 相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで) 持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2色シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年
TRAINER LiveRide
MINOURA(箕浦)¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷MT(アドバンスドマグターボ) … ヒルクライム練習に最適なペダルフィーリング 平地走行の再現性より、坂道でのフィーリングを重視した味付け 世界最強ネオジウム(Nd)磁石採用 1.5kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイール(特許申請中) ハイケイデンス/低トルクの高速トレーニングにも対応付属品マブライザーG、Z金具、専用クイックレリ―ズ仕様負荷装置の抵抗:472 watt (Hレンジ 40km/h時)質量(kg)6.2色レッド適合タイヤサイズ直径:602~714
トレーナー用後輪クイックレリーズ
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個4日以内出荷MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。 125~145mmのハブ幅に適合。 通常の路上走行も可能。色シルバー質量(g)100適合幅(mm)(リアハブ)125~145
ペアスタンド
MINOURA(箕浦)¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。用途2台用ディスプレイスタンド材質アルミ・スチール・樹脂質量(kg)7.5色ブラック耐荷重(kg)25(1クレードル)支柱径(Φmm)45
リアハブスタンド スルーアクスル対応 29インチ対応
MINOURA(箕浦)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能付属品スルーアクスルアダプター材質スチール色ブラック質量(g)720寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)
DS-151 コネクトラック
MINOURA(箕浦)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。材質スチール質量(kg)1.4寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)適合ホイールサイズ(inch)18~29アズワン品番64-9557-28
マルチケージ
MINOURA(箕浦)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー 積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能 2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)色ブラック質量(g)112耐荷重(kg)5
DS-4200用車輪受け(1台分)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能色ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用
MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)材質スチール色ブラック質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40アズワン品番64-9556-36
BB・ダウンチューブ受けスタンド
MINOURA(箕浦)¥5,398税込¥5,9381台5日以内出荷BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能材質アルミ・鉄色シルバー質量(g)720サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
420-2212-02 バイクハンガー4RW ロード用
MINOURA(箕浦)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ハンドル幅の狭い車種専用 自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。 使用しないときはフックをはね上げておくことができます。 フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
バイクハンガーV2
MINOURA(箕浦)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。 フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。材質鉄質量(kg)1.1色黒耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450保証期間1年適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29タイヤ幅(inch)最大 2.1
971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ
MINOURA(箕浦)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。材質鉄幅(mm)920質量(kg)14.9色グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ
MINOURA(箕浦)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。材質鉄幅(mm)920質量(kg)8.5色グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
DSX-2M ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計材質鉄・樹脂色黒質量(g)715寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310保証期間1年適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)適合ホイールサイズ(inch)20~29
DS-534-600L ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。 支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。 フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。 フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。 脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。材質アルミ・鉄質量(kg)1色シルバー/赤保証期間1年収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
FT-50W リム振れ取り台
MINOURA(箕浦)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
FT-500 PRO リム振れ取り台
MINOURA(箕浦)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 高精度ダイヤルゲージを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6.4高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
バイクタワー20D
MINOURA(箕浦)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)5色シルバー角度(°)最大上下10(左右連動)押圧力(Kg)約5支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)フック有効径(mm)最大:60フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1台用ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)¥9,698税込¥10,6681個11日以内出荷シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。 床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。 クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。 ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。 未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15°材質鉄質量(kg)2.3色白/黒耐荷重(kg)15
バイクタワー25D
MINOURA(箕浦)¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 人気のあるオールブラック仕様。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)3.8色ブラック角度(°)上下17.5(左右連動)耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで押圧力(Kg)約5支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)フック有効径(mm)最大:60までフック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300~420支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
フック式ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能材質スチール、樹脂色ブラック質量(g)730寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
前輪持上げ式ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能幅(mm)1000質量(kg)10.2色ブラック高さ(mm)950奥行(mm)500
971展示台用後輪サポート
MINOURA(箕浦)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ色グレーメタリック内幅W(mm)(クレードル)約54
W-3100用工具皿
MINOURA(箕浦)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷W-3100専用の工具皿 部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利 外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能色ブラック
リアハブスタンド(29インチ用)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応) 後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。材質スチール色ブラック質量(g)720適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
雛壇式3台用展示棚
MINOURA(箕浦)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。色グレーメタリック設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
リアハブ固定型スタンド
MINOURA(箕浦)(23件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。材質鉄質量(kg)0.7色黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285適合サイズ20・26インチ/700C収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40アズワン品番64-9556-28
ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド 車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造 タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能 18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応 スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護材質スチール質量(kg)1色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時)適合タイヤ幅(mm)最大57適合ホイール18~29インチ