絞り込み
ブランド
  • MINOURA(箕浦)
  • モノタロウ(3)
  • ParkTool(パークツール)(30)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(8)
  • 昭和インダストリーズ(5)
  • ELITE(サイクル)(4)
  • IWA(丸八工機)(4)
  • DIA-COMPE(3)
  • IBERA(2)
  • FF-R(エフエフアール)(2)
  • R250(2)
  • ホーザン(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • SUPER B(1)
  • PALMY(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • YUEN-I(1)
  • MARUHACHI(丸八工機)(1)
  • Ice Toolz(1)
  • DEDA ELEMENTI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチケージ MINOURA(箕浦)

    マルチケージ

    MINOURA(箕浦)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー 積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能 2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
    材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)ブラック質量(g)112耐荷重(kg)5
  • リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦)

    リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用

    MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応
    付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)材質スチールブラック質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40アズワン品番64-9556-36
  • BB・ダウンチューブ受けスタンド MINOURA(箕浦)

    BB・ダウンチューブ受けスタンド

    MINOURA(箕浦)
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
    材質アルミ・鉄シルバー質量(g)720サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
  • キャメルスタンド MINOURA(箕浦)

    キャメルスタンド

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
    寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100ブラック質量(g)1300耐荷重(kg)25
  • W-3100用工具皿 MINOURA(箕浦)

    W-3100用工具皿

    MINOURA(箕浦)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    W-3100専用の工具皿 部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利 外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能
    ブラック
  • リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦)

    リアハブ固定型スタンド

    MINOURA(箕浦)(23件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
    材質質量(kg)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285適合サイズ20・26インチ/700C収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40アズワン品番64-9556-28

サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

修理・メンテナンス用スタンド