絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(30)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(431)
  • ParkTool(パークツール)(268)
  • Kawasumi(川住製作所)(168)
  • CAPTAIN STAG(164)
  • OGK技研(153)
  • MARUTO(大久保製作所)(149)
  • CINELLI(148)
  • MB Wear(129)
  • サギサカ(SAGISAKA)(108)
  • GORIN(ゴリン)(96)
  • FSA(92)
  • MINOURA(箕浦)(85)
  • アサヒサイクル(82)
  • ホーザン(76)
  • BIKEHAND(72)
  • SHIMANO(シマノ)(70)
  • ULAC(ユーラック)(69)
  • R250(64)
  • エール(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
4,503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
    用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • 自転車用カバー モノタロウ

    自転車用カバー

    モノタロウ(125件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
    用途自転車用適合26型、27型材質ポリエステル寸法(mm)1900×1020シルバー
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ

    ワイヤーケーブル&スポークカッター

    モノタロウ(166件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
    切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
  • タップハンドル ホーザン

    タップハンドル

    ホーザン(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    安定感のあるネジ立て作業を。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ディンブルキータイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが700mmありますので使いやすいです。
    用途自転車のロックにキー方式ディンプルキー長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2太さ(mm)12
  • スペースマウント MINOURA(箕浦)

    スペースマウント

    MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
    材質アルミ
  • 極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)

    極太ダイヤルワイヤーロック

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
    材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
  • ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン)

    ディンプルキーリング錠 GR771

    GORIN(ゴリン)(84件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
    キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
  • ディンプルキーワイヤー錠 J&C

    ディンプルキーワイヤー錠

    J&C(39件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
    長さ(mm)約600キー数3本
  • 通気孔付き自転車用ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    通気孔付き自転車用ヘルメット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質帽体:ABS、ライナー:発泡スチロール、アゴヒモ:ナイロンテープタイプ通気孔付規格SGマーク付RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクツール モノタロウ

    クランクツール

    モノタロウ(192件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
    用途クランク軸からクランクを抜く時に
  • スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウ

    スポーク回し 焼入れタイプ

    モノタロウ(143件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
    用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
  • 自転車用ヘルメット CHARI HEL(チャリヘル)

    自転車用ヘルメット

    CHARI HEL(チャリヘル)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    風通りのいいエアロフォルム。 小学校中学年~大人の方向け
    ブラック適合規格SG規格適合サイズ(cm)56~60
  • サイクルスタンド スチール製 モノタロウ

    サイクルスタンド スチール製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
    用途駐輪場などに設置下穴径(Φmm)9.0ねじ外径(mm)8付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)収納可能質量(kg)35以下(目安)
  • 自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用 モノタロウ

    自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用

    モノタロウ(157件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
    用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
  • 自転車用チェーンカッター シングルチェーン用 モノタロウ

    自転車用チェーンカッター シングルチェーン用

    モノタロウ(175件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
    用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
  • ペダルレンチ 両口 モノタロウ

    ペダルレンチ 両口

    モノタロウ(153件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
    用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
  • 調光スポーツサングラス ROCKBROS(ロックブロス)

    調光スポーツサングラス

    ROCKBROS(ロックブロス)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
    用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
  • ワイヤーカッター ホーザン

    ワイヤーカッター

    ホーザン(24件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
    全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
  • スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ

    スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
    用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
  • テーパリーマ ホーザン

    テーパリーマ

    ホーザン(39件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ モノタロウ

    樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3本組)
    当日出荷
    重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
    用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
  • SG認証付き シティサイクルヘルメット トレードワン

    SG認証付き シティサイクルヘルメット

    トレードワン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。
    材質PC、EPS寸法(mm)Φ200×D300×H150質量(g)290適合頭囲(cm)58~61
  • リング錠(ポリ袋入り) GORIN(ゴリン)

    リング錠(ポリ袋入り)

    GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)
    549税込604
    1袋ほか
    当日出荷
    不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
    付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
  • B-ストラップ リフレクティブ Bikeguy (バイクガイ)

    B-ストラップ リフレクティブ

    Bikeguy (バイクガイ)(7件のレビュー)
    779税込857
    1セット(2本)
    当日出荷
    昼はスマートに、夜は安全に。スタイルを崩さず裾を守る裾止めバンド 【高いデザイン性と安全性の両立】 ・2本の白いラインは、単なるアクセントではなく強力な反射素材。 ・昼間は目立ちすぎないスタイリッシュなデザインで、夜間は車のヘッドライトを反射して存在をアピールします。 【ストレスのない装着感】 ・伸縮性に優れた「エラスティック生地」を採用。 ・締め付けすぎず、それでいて激しいペダリングでもパンツの裾を確実にホールドし、ズレを防ぎます。 【軽量・コンパクト】 ・ペアでわずか25gと軽量。使わないときは丸めてポケットやバッグの隅に収納できるサイズ感です。
    用途・チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止 ・ワイドパンツのトイレ対策に ・長靴の中の裾まとめに ・作業時の脚捌きに ・皿洗いや水回りの掃除の腕まくりに材質エラスティックバンド寸法(mm)335×30質量(g)25(ペア)
  • 可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    可変4連ワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
    タイプダイヤルワイヤー錠クリアーキー方式ダイヤル式
  • 自転車用ヘルメット 革タイプ ブレイン

    自転車用ヘルメット 革タイプ

    ブレイン(4件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約353gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
    用途自転車用ヘルメット材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABSブラック質量(g)約350奥行(mm)約285幅(cm)約19.7長さ(cm)約7.5(ツバ)高さ(cm)約14.5頭囲(cm)約54~62適合年齢(歳)12以上
  • チェーンプーラー モノタロウ

    チェーンプーラー

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
    用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
  • 調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス)

    調光サングラス

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
    用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
  • チェーンプライヤー ホーザン

    チェーンプライヤー

    ホーザン(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • サドルカバー フィット Kawasumi(川住製作所)

    サドルカバー フィット

    Kawasumi(川住製作所)(22件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットするサドルカバー 電動アシスト車などの大型サドルにも対応 ゴムコードとストッパー調整で簡単取り付け
    材質表:ポリウレタン(撥水・防水)、裏:ポリエステル(非撥水)幅×長さ(mm)360×360 (取り付け可能サイズ:横面340、後面360まで)
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウ

    フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用

    モノタロウ(147件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
    用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
  • 自転車スタンド 3台タイプ アイリスオーヤマ

    自転車スタンド 3台タイプ

    アイリスオーヤマ
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
    幅(mm)1070ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
  • マイセットダイヤル90 TOP

    マイセットダイヤル90

    TOP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
    用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
  • ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
    材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
  • スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウ

    スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ

    モノタロウ(117件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
    用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応適合サイズ20~29インチ材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
  • バリ取りナイフ ホーザン

    バリ取りナイフ

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
    用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
  • すっぽりタイプ サイクルカバー WINTEC(ウインテック)

    すっぽりタイプ サイクルカバー

    WINTEC(ウインテック)(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    前後関係なくかぶせる事が可能。 一般軽快車からスポーツバイク、同乗器付き自転車まで幅広く対応。 雨・ホコリ・紫外線などから自転車や同乗器を守ります。
    全長(mm)約2050全高(mm)約1220混率(%)PEVA100
...

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー