絞り込み
ブランド
- CROPS(クロップス)
- モノタロウ(30)
- BIKEHAND(74)
- CAPTAIN STAG(163)
- CINELLI(143)
- FSA(91)
- GORIN(ゴリン)(91)
- Kawasumi(川住製作所)(165)
- MARUTO(大久保製作所)(146)
- MB Wear(129)
- MINOURA(箕浦)(84)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(440)
- OGK技研(151)
- ParkTool(パークツール)(281)
- R250(63)
- SHIMANO(シマノ)(69)
- ULAC(ユーラック)(69)
- アサヒサイクル(82)
- エール(62)
- サギサカ(SAGISAKA)(108)
- ホーザン(75)
- ブランドをもっと見る
特価

チェーンロック ECN412
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ポケットやザックに収納しやすい「手のひらサイズ」。 安心の4桁ダイヤルで「解錠されにくい」。「 前後輪ロック」できる十分な120cmの長さ。 持ち運びしやすさを優先させた1kg以下のチェーンロックです。120cmの長さがあるので、前輪と後輪を一緒にしっかりロックできます。また、2台を同時にロックも可能です。用途小さくまとまるスリットヘッド設計。10,000通り 4桁ダイヤル選べる。可変式リセッタブル 暗証番号は何度も変更できる
Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q4-EW・イージーラップ SPD07-EW/Φ4×1800mm
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)136ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO
CROPS(クロップス)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド
CROPS(クロップス)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色レッド
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)
CROPS(クロップス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして色グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
Q3 (コイルワイヤー)
CROPS(クロップス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷あると便利な定番コイルロック 3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。 コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。 更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。 Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。 バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーコイル太さ(mm)3
K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm
CROPS(クロップス)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能質量(g)200ワイヤー長(mm)1200ヘッド寸法(mm)142×28×16
ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap
CROPS(クロップス)¥1,698税込¥1,8681セット18日以内出荷BENLCOK (ベンロック)用用途ファスナーバンド×2
K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)色ブラック
ZP-K4-CNL コネクターリンク シルバー
CROPS(クロップス)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷LINK STATIONとK4シリーズを接続できます。用途サイズ (W×D×H):49 × 33 × 18mm。重量:33g寸法(mm)Φ12-18色シルバー
SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ブラック
SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー
CROPS(クロップス)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ヘアラインシルバー
SPD09-CCN-05 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) イエロー
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色イエロー寸法(Φmm)5
SPD09-CCN-04 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) レッド
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色レッド寸法(Φmm)5
SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレー
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色グレー寸法(Φmm)5
CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー
CROPS(クロップス)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷コイルとストレートのハイブリッド性能。独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。用途ロック方式:3桁ダイヤル。ケーブル:2mm ダブル × 1800mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm。重量:111g色インディゴブルー
BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm
CROPS(クロップス)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷たためる、運べるU字ロック。BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2厚さ(mm)【ブレード】9色ブラック質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197キー方式4桁ダイヤル錠
Q4 4×1800 ストレートワイヤー
CROPS(クロップス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷元祖万能ストレートロック ストレートケーブルは、前後ホイールとサドルをロックする"3点止め"や、複数の自転車を同時に施錠することができます。 ケーブルに引っかかりが無く、スポークなどの隙間にもスムーズに通すことができます。質量(g)123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー)
CROPS(クロップス)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ヘッドをコイルケーブルに通し、非常にコンパクトのまとまります。太めのケーブルロックを携帯したいスポーツユーザーにもオススメのロックです。 ヘッドを強化 ココンの由来である"繭"のようにヘッドを収納することで、サイクルウェアのポケットなどにも入れやすく、スポーツライドでも実用性が高いスペックです。色ブラック
Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q4 SPD07/Φ4×1800mm
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。質量(g)126ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車