4,486件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォールディングバイク用キャリーバッグ CAPTAIN STAG

    フォールディングバイク用キャリーバッグ

    CAPTAIN STAG(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    16~26インチまでの折りたたみ自転車が入ります。折りたたんで持ち運びする際に便利です。
    材質ナイロン420D(PUコーティング)質量(g)940容量(L)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×380×550
  • ディンプルキーワイヤーロック PALMY

    ディンプルキーワイヤーロック

    PALMY(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
    タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • 自転車タフタGXカバー WINTEC(ウインテック)

    自転車タフタGXカバー

    WINTEC(ウインテック)(64件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量で破れにくいタフタ生地の自転車カバーです。
    用途自転車保管時の、防雨・防汚にご使用ください。
  • ボール 中谷金属工業

    ボール

    中谷金属工業(75件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(144個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー
  • 輪業用ラチェットレンチ ホーザン

    輪業用ラチェットレンチ

    ホーザン(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。
    寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
  • ニップル回し ホーザン

    ニップル回し

    ホーザン(20件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
    適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
  • 調光/偏光スポーツサングラス 1411000600 ROCKBROS(ロックブロス)

    調光/偏光スポーツサングラス 1411000600

    ROCKBROS(ロックブロス)
    3,088税込3,397
    1個
    3日以内出荷
    商品特徴:。選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。
    用途用途:。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。夜間やトンネル内での視界確保。
  • パイソンワイヤーロック KONTEC(コンテック)

    パイソンワイヤーロック

    KONTEC(コンテック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。鍵番号は固定式になります。
    材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)寸法(Φmm)8外寸(mm)Φ8×700キー方式シリンダ錠
  • チェーンウェアインジケーター BIKEHAND

    チェーンウェアインジケーター

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    7速~11速対応 0.75%と1.0%を計測 チェ-ンの伸びを計測し交換を判定する。 チェ-ンにセットして先端がはまれば交換時期。
  • スリーブダイヤルロック 120cm FORCE

    スリーブダイヤルロック 120cm

    FORCE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途布スリーブのチェーンロック。長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
  • サイクルポジション MISUGI(ミスギ)

    サイクルポジション

    MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
    付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
  • CREZZA-V LC-400A チェーンロック LEAD(リード工業)

    CREZZA-V LC-400A チェーンロック

    LEAD(リード工業)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
    付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
  • ワイヤー錠 J&C

    ワイヤー錠

    J&C(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
    寸法(mm)10×600タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)600キー数2本キー方式シリンダー式太さ(mm)10
  • ペダルレンチ ホーザン

    ペダルレンチ

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
  • 6pcドライバーセット ベストツール

    6pcドライバーセット

    ベストツール(3件のレビュー)
    549税込604
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
    セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm全長(mm)90(折りたたみ時)種類セット品材質(グリップ)アルミニウム組数6材質(レンチ)クロームバナジウム刃先マグネットなし
  • 補修パーツ ファルクスA.I.ネット OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    補修パーツ ファルクスA.I.ネット

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    補修パーツ。FALUX(ファルクス)用
    用途カラー:ブラック。全サイズ共通
  • 調光ミラーレンズサングラス ROCKBROS(ロックブロス)

    調光ミラーレンズサングラス

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特徴。オーロラミラー加工: 美しいオーロラカラーミラー加工が施されたレンズは、見た目に華やかで表情を明るく見せます。調光レンズ: 紫外線の強さに反応してレンズの濃度が自動調整されます。トンネルや夜間でもサングラスを替える必要がなく、年中マルチに使用可能。UV400プロテクション: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の両方を99%カットし、目を紫外線から保護します。超軽量設計: 約27gの軽量設計で、長時間の着用でも耳やこめかみに負担をかけず、快適に過ごせます。デザイン: ブラックフレームとクリアフレームの2種類があり、男女問わず使用可能。ハーフフレームデザインでファッション性にも優れています。
    用途用途。サイクリング: 視野が広い幅広レンズで、ロングライドでも快適に使用できます。スポーツ全般: 様々なスポーツで活躍できるデザインと機能性を兼ね備えています。日常使用: 調光レンズのため、日中の強い日差しから夜間の弱い光まで幅広いシチュエーションで使用可能です。
  • RUPES クローパッドツール RUPES

    RUPES クローパッドツール

    RUPES
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです
    用途バフの取り外し時やクリーニングに型番9.BF7001
  • FLY TEX ボトル 550ml ELITE(サイクル)

    FLY TEX ボトル 550ml

    ELITE(サイクル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
    容量(mL)550質量(g)約68寸法(Φmm)74
  • ダイヤルワイヤー錠100 変更式 CAPTAIN STAG

    ダイヤルワイヤー錠100 変更式

    CAPTAIN STAG
    779税込857
    1個
    当日出荷
    盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。車輪とサドルをまとめて施錠。
    材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1000キー方式ダイヤル錠
  • 変速機ガード〈小〉 CAPTAIN STAG

    変速機ガード〈小〉

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)13.5
  • スタンドバネ入れ ホーザン

    スタンドバネ入れ

    ホーザン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。 左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。 テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
    全長(mm)180軸長(mm)100
  • ボトムブラケット取り付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ボトムブラケット取り付け工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
    アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
  • シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)

    シリンダー式リング錠

    GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
    タイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
  • バスケットネット 平田プレス工業所

    バスケットネット

    平田プレス工業所(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    荷物の落下防止や防犯に役立ちます。
    用途自転車のバスケットに寸法(mm)300×300ブラック
  • リアカゴカバー Y.S.S

    リアカゴカバー

    Y.S.S(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雨雪や犯罪から後カゴの荷物を守るバスケットカバーです。 バスケットカバー本体をカゴに被せ、引っ掛け金具と裾紐で簡単に取り付けが可能です。 前面及び側面に堅牢肉厚素材を採用し十分な実用性能です。
  • タップセット ホーザン

    タップセット

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    T形のハンドルと3サイズのタップをセット
    付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変式ダイヤル錠 J&C

    可変式ダイヤル錠

    J&C
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 頑丈ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)

    頑丈ダイヤルロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    【商品特徴】。本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】。・ブランド名:ROCKBROS。・長さ:約120cm / 約180cm。・重さ:約413g / 約596g。・太さ:約1.5cm。・構造:5桁式ダイヤルロック
    用途【用途】。愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
  • 4桁ダイヤルワイヤーロック90 SL サギサカ(SAGISAKA)

    4桁ダイヤルワイヤーロック90 SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長くて使いやすい90cmの4桁ダイヤル式ワイヤーロック。大きいダイヤル採用で使いやすい好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    ブラック長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
  • ヘルメット Champ(シャン) ソフトシェル・SG CAPTAIN STAG

    ヘルメット Champ(シャン) ソフトシェル・SG

    CAPTAIN STAG
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトシェルタイプ。頭のサイズに合わせて調整ができるダイヤルタイプのサイズ調整バンド付。ローラースケートや一輪車などの走行遊具にもご使用になれます。
    用途子供用ヘルメットブラック
  • hoco CA58 スマホバイクホルダー hoco

    hoco CA58 スマホバイクホルダー

    hoco(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
    セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
  • バイクスタンド サンワダイレクト

    バイクスタンド

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
    材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)間隔(mm)74(タイヤ挟む)
  • RR-165-BS3R リフレクター CATEYE(キャットアイ)

    RR-165-BS3R リフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
    用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)ブラック
  • 巻きつく安全反射バンド 旭電機化成

    巻きつく安全反射バンド

    旭電機化成
    539税込593
    1個
    当日出荷
    光りを反射する素材で作られたバンドです。 視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。 伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。 3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
    材質PVC樹脂、鉄質量(g)約19個装ブリスター寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
  • 2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所)

    2段式前カゴカバー

    Kawasumi(川住製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    2段式で多い荷物もたっぷり収納。 ファスナー両開きタイプでどこからでも開閉できます。
    用途お荷物を雨や盗難から守ります。材質本体:ポリエステル100%、PUコーティングブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×320×300~490アズワン品番64-9550-21
  • スタイリッシュフロントバスケットカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スタイリッシュフロントバスケットカバー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    破れにくい丈夫なポリエステル生地 表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング いつでも携行できる便利な収納袋付き
    材質表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA
  • リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)

    リム振れ取り台セット

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
    適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
  • シートステー用リフレクター CAPTAIN STAG

    シートステー用リフレクター

    CAPTAIN STAG(15件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
    材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ46×33ブラック質量(g)20
  • ペダルレンチ NOGUCHI

    ペダルレンチ

    NOGUCHI(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業しやすい大型のペダルレンチ
    長さ(mm)350幅(mm)60高さ(mm)30材質(本体)適合サイズ(mm)15

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー