メカニカルバルブとは、空気圧の入り切りを手動で開閉することのできるプッシュ式のバルブのことです。スプール弁機構になっているため、操作性が高く圧力に作用されないのが特徴。空気圧が閉止している時に、出力側に残っている空気圧を排気する3方弁タイプとない2方弁タイプがあります。材質は、ステンレスや、ポリウレタン、黄銅など様々な材質を使用。適合チューブにはサイズがあるので、チューブと接続する際には注意が必要です。
FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
  • メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC

    5ポートメカニカルバルブ (VZM~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
    ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
  • MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKD

    MSシリーズ 小形メカニカルバルブ

    CKD
    2,750税込3,025
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
    ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7使用流体空気および不活性ガス
  • メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ CM3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
    取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルバルブ用アクチュエータ SMC

    メカニカルバルブ用アクチュエータ

    SMC(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • メカニカルバルブ M5シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M5シリーズ

    AirTAC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6使用流体空気および不活性ガス
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • V Series(VM131) SMC

    V Series(VM131)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数(3)3ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
  • V Series(VM220) SMC

    V Series(VM220)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • V Series(VM130) SMC

    V Series(VM130)

    SMC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
  • メカニカルバルブ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
    材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)形状マイクロスイッチタイプ(開放リング)黒質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)17寸法F(mm)10.6寸法C(mm)11寸法L2(mm)7.2使用流体空気寸法B2(mm)33寸法J(mm)8寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)寸法P(Φmm)8操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
  • メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • メカニカルバルブ エアスイッチ PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ エアスイッチ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状エアスイッチタイプ開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ コガネイ

    手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
    用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。ストローク(mm)0.8質量(kg)0.1材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc1/8材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
  • VM400 - 3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM400 - 3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータ:(34) セレクタ (2位置)接続口径(01) Rc 1/8ポート数(3) 3ポートアクチュエータ追記号(B) 黒
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • V Series(VM121) SMC

    V Series(VM121)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数(2)2ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
  • MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKD

    MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ

    CKD
    11,975税込13,173
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
  • 機械作動弁 コガネイ

    機械作動弁

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60弁仕様常時閉(NC)ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
  • V Series(VM120) SMC

    V Series(VM120)

    SMC(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • メカニカルバルブ ParkerTAIYO

    メカニカルバルブ

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズL
  • 機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ

    機械作動弁 マイクロバルブ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • VM800 - 3ポートメカニカルバルブ/重荷重タイプ SMC

    VM800 - 3ポートメカニカルバルブ/重荷重タイプ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータ:(01) ローラレバー接続口径(01) Rc 1/8ポート数(3) 3ポート
  • 手動機械弁(レバー形)125・250・2503シリーズ コガネイ

    手動機械弁(レバー形)125・250・2503シリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。
    用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。ストローク(mm)0.8質量(kg)0.11材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
  • V Series(VM130U) SMC

    V Series(VM130U)

    SMC
    629税込692
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
メカニカルバルブ