「ポート数」から絞り込む
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
V Series(VM131)SMC当日出荷から11日以内出荷
ポート数(3)3ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC当日出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
V Series(VM121)SMC当日出荷から11日以内出荷
ポート数(2)2ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
V Series(VM151)SMC7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
V Series(VM151U)SMC5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC8日以内出荷
接続口径NPT1/8ポート数3アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気周囲温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦