絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

ホーン12V
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A定格12V/1.0A、6V/1.5A
2輪車専用スポーツホーン
PIAA(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
65MM メッキホーン 12V
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A仕様100dB±5(近接)色メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
ホーン 6V用
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A![バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591452-110520-02.jpg)
バイク用ホーン
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥3,080税込¥3,3881セット6日以内出荷クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
SoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone
DENALI¥7,698税込¥8,4681個62日以内出荷大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。 スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。 追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。 すべてのCANbus電気システムと互換性があります。セット内容シングルピース電磁ホーン電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×86×63サウンドシステム3フィート(約1m)で113dB
Z1/Z2初期型ホーン
PMC(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。タイプZ1、Z2初期型
SoundBomb Split Dual-Tone
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。 同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。 これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。 キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。 これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。 アメリカで設計され、イタリアで製造されています。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。セット内容コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
高性能ホーン
PMC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
2WAYブラックホーンセット 71-0351
PMC¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0351。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ]
メッキカバー付ホーン 178-4101
PMC¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:178-4101。販売備考:メッキカバー付ホーン CB400F etc.。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400FOUR
ホーンステーセット サイドマウント 304-8258
KIJIMA(キジマ)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-8258。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] JB02/03
SoundBomb Compact Dual-Tone
DENALI¥9,698税込¥10,6681個62日以内出荷SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。 このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。セット内容シングルピース電空ホーン12V30Aリレー電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×116×86サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
DR1 Replacement SoundBomb Split Horn Air Hose, 42inch
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷DR1 Replacement SoundBomb Split Horn Air Hoseは、SoundBomb スプリットホーンに付属の交換用ホースです。
SoundBomb Compact Horn Cover
DENALI¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷SoundBomb Compact Horn Coverは、V-Twin アプリケーション用に特別に設計されています。スタイリッシュな光沢のあるブラックカラーのABSシェルとクロムメッキのスチール製ブラケットにより、DENALI SoundBomb オリジナル ホーンを多くのV-TwinおよびクルーザーのOEMのホーン位置に取り付けることができます。 120 デシベルを超えるこのホーンとカバーの組み合わせは、市場で最も音量が大きく、見栄えの良いホーンです。
汎用 スリットタイプ ホーン 12V メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷スタイリッシュなスリットタイプのメッキホーン シンプルなデザインなので、カスタムのジャンルを問わずご使用頂けます。電圧(V)12外径(mm)95主な適合車種12V車 汎用
MOTO GPS RADAR用ノイズ防止フェライトコア
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681セット6日以内出荷レーダーの電源ケーブルに取り付けることにより、電源ケーブルのノイズをカット。レーダー無線の誤警報を抑制することが出来ます。適合デイトナ製レーダー対応モデル:73344、77777、94420、94419、99247、99246、96864
ミニクラシックホーンkit
ハリケーン¥5,198~税込¥5,718~1セット4日以内出荷から7日以内出荷クラシカルな迫力ある低音。 従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)仕様ステー付 ボルトオン色クロームメッキ
ミニクラシックホーン
ハリケーン¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷クラシカルな迫力ある低音。 従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)仕様12V色クロームメッキ適合車種汎用主な適合車種汎用 12V










![バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591452-110520-02.jpg)