5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売

    CO2消火具 消棒RESCUE

    ワイピーシステム販売(19件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
    用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に付属品車載用アタッチメント仕様消火薬剤/二酸化炭素62gトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
  • 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) NDC(ドライケミカル)

    自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)

    NDC(ドライケミカル)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
    用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
  • CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き) ワイピーシステム販売

    CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き)

    ワイピーシステム販売
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    卓上ホルダーを使用する事で自立可能。自動車搭載だけではなく家やオフィス、工場など設置場所の選択肢が広がる。卓上タイプ二酸化炭素消火具『消棒miny』の代替品として使用可能
    材質PP(卓上ホルダー)寸法(mm)Φ55×46(卓上ホルダー)質量(g)18.6(卓上ホルダー)耐久温度(℃)-30~105(卓上ホルダー)
  • 自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル

    自動車用ABC粉末消火器

    日本ドライケミカル(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
    用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
  • 自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所

    自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    初田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年

自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用消火器